カテゴリ

  • 作業服(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 事務用品(2)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
  • 色グレー
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(100)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(12)
ブランド
  • PROX(プロックス)(3)
  • エレコム(2)
  • リヒトラブ(2)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(2)
  • フェリック(2)
  • サンワサプライ(1)
  • カーシーカシマ(1)
  • YOUNGSTOWN(1)
  • Prologo (プロロゴ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rox」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠エレコム
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード
延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠 エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ボックス型 マグネット RoHS指令準拠エレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約740スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×
Roomy ボックスファイル<ロータイプ> リヒトラブRoomy ボックスファイル<ロータイプ>リヒトラブ
699税込769
1冊
翌々日出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙寸法(mm)102×321×162規格A4 2/3寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折りたたみ時)約162×408×25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×312×157
Roomy ボックスファイル<ハイタイプ> リヒトラブRoomy ボックスファイル<ハイタイプ>リヒトラブ
799税込879
1冊
翌々日出荷
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。ファイルの収納に。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙寸法(mm)102×321×242規格A4寸法(縦×横×厚さ)(mm)(折りたたみ時)約242×408×32内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×312×237
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみサンワサプライ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。 リールボックスタイプです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2 AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2AKRacing(エーケーレーシング)
52,545税込57,800
1台
当日出荷から7日以内出荷
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
その他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150高さ(mm)1270~1340キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー高さ(cm)【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95リクライニング最大180度座面幅(cm)39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13ヘッドレストあり
ENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケットカーシーカシマ
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応内ポケット(フェムテックポケット)/インカムループ/Wネームループ/反背裏/内側胸ポケット/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付き)/動きやすい袖(ARM360°プラス)/補強仕様胸ポケット/肩パッドなし/袖口折り返し仕様/後ろボックスプリーツ
用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ノーカラー×ボックスシルエットの涼やかで高級感を引き立てるNEWフォーマルスタイルのジャケット。背中には大きめのタックが入っているので、腕の可動域を確保して動きやすいのがポイント。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%
ブリザテックポリカウェダー チェスト PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー チェストPROX(プロックス)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
チェスト丈の透湿ウェダー深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダーショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です
用途釣り・漁具・農業アッシュグレー
ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JP AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X JPAKRacing(エーケーレーシング)
82,980税込91,278
1脚
7日以内出荷
Pro-X V2シリーズをベースとし、張地に国産高耐久PUレザーを採用したハイエンドモデル
その他【アームレスト(地面からの高さ)】58.5~72.5cm許容荷重(kg)150キャスターあり肘掛あり高さ(cm)【椅子】127~134【背もたれ】95RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)39座面奥行(cm)54.5座面高(cm)32~39座面厚さ(cm)13ランバーサポートありヘッドレストあり
作業手袋 プロXT YOUNGSTOWN作業手袋 プロXTYOUNGSTOWN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)113.4規格EN388入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ヘザーグレー/スミクロ XXL フェリックオープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ヘザーグレー/スミクロ XXLフェリック
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
ヘザーグレー/スミクロサイズXXL混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)22身幅(cm)58生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)78
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ヘザーグレー/スミクロ XL フェリックオープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ヘザーグレー/スミクロ XLフェリック
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
ヘザーグレー/スミクロサイズXL混率(%)綿100肩幅(cm)50.5袖丈(cm)21身幅(cm)55生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)74
ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー ウエストPROX(プロックス)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
チェスト丈の透湿ウェダー深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダーショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です
用途釣り・漁具・農業アッシュグレーサイズ3S/SSサイズ(cm)22~23.5材質(ソール)フェルト自重(kg)1.3内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
ブリザテックポリカウェダー ウエスト PROX(プロックス)ブリザテックポリカウェダー ウエストPROX(プロックス)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業アッシュグレー材質(ソール)フェルト
サドル ティゲイル パス Ti-rox ブラック/グレー Prologo (プロロゴ)サドル ティゲイル パス Ti-rox ブラック/グレーPrologo (プロロゴ)
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
トライアスロン用に開発されたモデルの穴あきタイプ
仕様Ti-rox長さ(mm)254幅(mm)128ブラック/グレー質量(g)252