カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • D-Sub9ピンケーブル(5)
    • 変換・延長アダプタ(4)
絞り込み
コネクタ形状
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(オス)(3)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(3)
  • D-sub9ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(1)
  • D-sub25ピン(メス) - D-sub25ピン(オス)(1)
  • USB(A)(オス) - D-sub9ピン(1)
  • USB(A)(オス) - D-sub25ピン(1)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(5)
  • メス - メス(4)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(4)
  • 色グレー
  • 色ブラック(51)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • StarTech.com(5)
  • ムラテックKDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs232」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレーコネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
エコRS-232Cケーブル サンワサプライエコRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピングレーケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式クロス結線
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続モニタや制御機器の産業用センサーに接続バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1ケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス) StarTech.com7.6m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)StarTech.com(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
0
用途マウスケーブルの延長EGAモニタケーブルを延長グレー高さ(mm)15質量(g)316ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)33.3結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル StarTech.comRS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブルStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
DB9メス×DB9メス
用途9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 パソコン間のファイル送受信に使用ケーブル長(m)3コネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]プラグニッケルメッキグレー質量(g)144コネクタストレートセット内容3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス変換タイプメス - メス形状ストレート結線方式ストレート
4.5m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス) StarTech.com4.5m RS232Cシリアルストレートケーブル 延長用 ミニD-Sub9ピン/DB9(オス/メス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
0
用途シリアル機器の接続距離を延長グレー高さ(mm)15質量(g)211ケーブル長(m)4.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)33.3コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
RS-232Cケーブルを延長するためのケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。 切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
グレー規格UL2464構造より線(撚線)コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)ケーブル外径(Φmm)9.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - メス
RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル StarTech.comRS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブルStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
0
グレー高さ(mm)15質量(g)305ケーブル長(m)7.6コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス製品幅(mm)33.3結線方式クロス変換タイプメス - メス
RS232Cケーブルコンピュータ用 ムラテックKDSRS232Cケーブルコンピュータ用ムラテックKDS
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
仕様9ピントラスコ品番128-2876グレー質量(g)132ケーブル長(m)2コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンオス信号方式RS-232C変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン