カテゴリ

  • 家電(2)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(2)
  • 住設機器(11)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続方式
  • その他(1)
コード長さ(m)
  • 1(10)
  • 1.27(1)
  • 色グレー
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(8)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(32)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(50)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(34)
  • 色ホワイト(123)
  • 色レッド(440)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • SHURE(2)
  • TOTO(11)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • コミネ(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • オーム電機(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • AURORA(オーロラジャパン)(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
  • SLASH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shure」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVE コミネEK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVEコミネ
19,980税込21,978
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
EK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVE コミネEK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVEコミネ
19,980税込21,978
1双
6日以内出荷
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
L.GY/BK
オートフィードシュレッダー AFS150HC-H アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS150HC-Hアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキストラスコ品番447-5933材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール質量(kg)約15.5グレー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710定格時間(分)約15細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット投入口幅(mm)約218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710待機電力(W)約0.3オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 超静音35dBアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g)3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度3.7m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
シュレガードパームコート1双入 グローブマニア(川西工業)シュレガードパームコート1双入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷から7日以内出荷
手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。
RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
大きな窓口付き 10分連続細断時間 クレジットカード・ホッチキス針細断可能 電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ 静音タイプ
質量(kg)約7.28白/グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500連続使用時間(分)10細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約20対応メディアクレジットカート 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ ナカバヤシ時短ハイスピードシュレッダ/グレージュナカバヤシ
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
A4タテを約3秒で細断(※50Hzの場合の理論値)シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様スリムデザインでコンパクトスイッチ操作だけで自動細断が可能<ご使用上の注意>取扱説明書を必ずお読みください子供を本機に近づけないでください最大細断枚数以下でご使用ください
用途「タイパ」を追求した時短ハイスピードシュレッダ幅(mm)投入:216グレージュ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)145(50/60Hz)本体質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350電源コード(m)1.2定格時間(分)約5(休止時間約40分)運転音(dB)約70(無負荷時)ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約78枚/3枚細断時)細断寸法(mm)約5×37最大細断枚数3枚(A4上質紙64g/m²;)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.2取扱説明書(0.6MB)待機電力(W)0
ハンドシュレッダー Asmix(アスカ)ハンドシュレッダーAsmix(アスカ)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
用紙を入れやすいヘッドガイド付き。
用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断細断形状ストレート最大投入幅A4定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折り1枚最大細断枚数A4縦二つ折り1枚細断寸法(mm)幅3.5
総裏メッシュレインウェア(上下組) SLASH総裏メッシュレインウェア(上下組)SLASH
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
混率(%)ポリエステル:100素材PVC樹脂コーティング 防水(耐水圧8000mm)
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
場所を取らないスッキリデザイン 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容 対応サイズはA4 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚 細断サイズは5×37mmのクロスカット 細断速度は約2.4m/分 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.5グレー外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)165コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.7ダストボックス容量(L)約10細断速度約2.4m/分定格時間約2分/休止時間40分細断寸法(mm)5×37 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
ブランシュ レジャーシート 90×160cm CAPTAIN STAGブランシュ レジャーシート 90×160cmCAPTAIN STAG
649税込714
1枚
翌々日出荷
未使用時は折り畳んでコンパクトに収納できるレジャーシートです。お花見やピクニックなど、様々なシーンに合わせられるチェック柄。
材質ポリプロピレングレー/チェック質量(g)220寸法(cm)90×160
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
ライトグレー本体質量(kg)2.9電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201定格時間(分)約5(休止時間約30分)定格消費電力22W(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6保証期間6ヶ月細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2-800TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から66日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から46日以内出荷
定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から91日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用TOTO
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800 TOTOウォシュレット一体型便器(タンク式トイレ) GG3-800TOTO
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 3つの特長1.ノズルきれい「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)2.トルネード洗浄渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥グリーン購入法適合
アルミフレーム用アクセサリー ボッシュ・レックスロスアルミフレーム用アクセサリーボッシュ・レックスロス
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用アクセサリーです
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし) SHUREボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)SHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカットエアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。
付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツールGrey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed