カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
    • ケーブル(2)
    • モバイルバッテリー/充電器(1)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 色グレー
  • 色その他(2)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(164)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(76)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • エレコム(1)
  • コミネ(3)
  • グリーンハウス(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • テスコム(1)
  • メテックス(1)
  • エアージェイ(1)
  • MUK(1)
  • StarTech.com(1)
  • さくら電子(1)
  • KEF(ケーイーエフ)(1)
  • FUNMAXJAPAN(1)
  • パナジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface Pro用 ハードケースカバー ナカバヤシSurface Pro用 ハードケースカバーナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
保護機能を重視したSurfacePro用ハードケース付きケース。 本体をしっかり保護しつつ、装着したまま使用可能。 SurfacePro4でも使用可能です。 フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用可能。 写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、TypeCover(※SurfaceProのオプション)を装着した状態での使用収納も可能です。
適合機種Surface Pro7/Surface Pro(2017)/Surface Pro6/Surface Pro4グレー材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート質量(g)約490タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×17×296RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3StarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネJK-615 PROTEC WP WINTER COATコミネ
21,980税込24,178
1着
6日以内出荷
通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。 フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。 ・Insulated hooded coat, designed for town riders ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Rib knitted cuff ・Wind skirt to shut out the wind ・Draw code on bottom ・Removable hood & fur
JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT コミネJK-611 WP PROTECT LONG WINTER COATコミネ
25,980税込28,578
1着
6日以内出荷
スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET コミネJK-613 PROTEC FULL YEAR JACKETコミネ
29,980税込32,978
1着
6日以内出荷
ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)KEF(ケーイーエフ)
149,800税込164,780
1セット
8日以内出荷
受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格でLSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 パフォーマンスHiFiサウンドLSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像をLSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグUni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®;のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ世界中のすべての音楽をLSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめますLSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーションLSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメインシンプルな操作LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザインコンパクトで高い汎用性LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザインLSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
USB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &me エレコムUSB-Cケーブル TypeC-C 1m PD 60W シリコン素材 【iPhone Android スマホ タブレット パソコン等対応】 &meエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
やわらかくなめらかな手触りで、どこへでも持ち歩きたくなる。普段使いにぴったりのカラーが嬉しい、&meシリーズのUSB Type-C(TM)ケーブルです。折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを高速充電!USB Type-Cポートを搭載した機器同士の接続ができます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 シリコン素材を採用した、やわらかくなめらかな手触りが特長です。 絡みにくく、取り回しがしやすいです。折り癖が付きにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 バッグやポーチの中でもかわいい、普段使いにぴったりのカラーです。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まず対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよびUSB Type-Cポートを搭載しているスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカーワット数最大60Wコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ
INGRACE Velena curl iron MUKINGRACE Velena curl ironMUK
12,000税込13,200
1個
7日以内出荷
コードレスでありながら高性能を誇るモバイルヘアアイロンです。コードレスながら140℃までわずか20秒台で立ち上がる高速起動が魅力。忙しい朝や外出先でもすぐに使える利便性が高く、髪に一度通すだけで理想のスタイリングが可能な高い熱保持力を備えています。本体は約280gと軽量で、500mlペットボトルほどのサイズ感。専用ポーチとシリコンバンドが付属しており、持ち運びにも便利。USB-TypeC充電式で、約3時間の充電で最大40分(140℃設定時)使用可能。自動電源OFF機能やバッテリー保護機能も搭載され、安全性にも配慮されています。温度設定は140℃と200℃の2段階で、くせ毛や毛先の直しにも対応。見た目もくすみカラーでおしゃれ。コードレスでも有線タイプと遜色ない仕上がりが得られると好評です。旅行や外出先でのスタイリング、日常のちょっとしたお直しに最適な一本。コンパクトながら本格的な性能を求める方におすすめです。
付属品本体、バンド、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書※アダプターはセット内容には含まれません。材質本体:PET+GF/PC質量(g)約280電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:220×45×30、プレート幅22連続使用時間(分)140℃約40/200℃約30(20分自動OFF)保証期間1年充電時間(時間)(約)3
コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコムコードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応テスコム
6,990税込7,689
1個
4日以内出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11さくら電子
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000素材綿100%
TypeCケーブル FUNMAXJAPANTypeCケーブルFUNMAXJAPAN
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルトケーブル長(m)1対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力3A(MAX)インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)480ポートの種類USB-A to USB-C
マイクロ チャージャー メテックスマイクロ チャージャーメテックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ウルトラミニサイズなのに、ノートパソコン、スマホが充電できるモバイルバッテリー
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。仕様●フル充電までの時間:5V/2A(10W)入力:3時間45分 PD35入力:1時間10分●充電中表示:%表示、充電中は点滅。100%で充電完了付属品TypeCケーブル内蔵(変換ケーブル:ライトニング、マイクロUSB)材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)質量(g)177規格PSE規格、CE規格、FCC規格長さ(cm)6.1×8.2×2.6ケーブルUSB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/1.75A(35W)
コードレス静音サーキュレーター扇風機 パナジーコードレス静音サーキュレーター扇風機パナジー
11,900税込13,090
1個
6日以内出荷
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍! ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB) ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)材質ABS樹脂質量(kg)1.6消費電力(W)1~7.3風量調整上下角度調整、左右首振直径×高さ(cm)25.5×14~101
【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブルエアージェイ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.88MB)適合用途転送/充電
ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウスワイヤレスピロースピーカーグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台