カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(71)
    • 変換・延長アダプタ(17)
    • Type-Cケーブル(2)
  • 家電(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - HDMI(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - DisplayPort(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(メス)(3)
  • USBType-C(オス) - RJ-45(メス)(1)
  • その他(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(13)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(7)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(10)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(12)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(457)
  • 色ブルー(62)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(81)
  • 色レッド(7)
  • 色柄物(2)
ブランド
  • StarTech.com(19)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • アドテック(1)
  • キングジム(1)
  • SONY(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • アピックス(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ラディウス(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • さくら電子(1)
  • iClever(1)
  • Geometric Future(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b c」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,398税込4,838
1台
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー さくら電子電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリーさくら電子
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から5日以内出荷
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト長さ(mm)102×70×27(バッテリー)グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)質量(g)約320(バッテリー)電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)機能発熱、防寒バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3StarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/WindowsのみStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & mac StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C & USB-A/デュアルディスプレイ/HDMI(1x 4K30Hz、1x 1080p)/11cmケーブル/Win & macStarTech.com
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加ワークステーションにディスプレイ2台を追加グレー対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOSポート数2最大解像度3840×2160(30Hz)長さ(mm)275幅(mm)50質量(g)86保証期間3年間高さ(mm)15コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)コード長さ(cm)11アダプター型式アクティブUSBタイプUSB 3.2 Gen 1オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1メス形状HDMI×2変換タイプオス - メスHDCP対応対応HDR対応非対応
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブルStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98保証期間3年間インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナcalon 完全ワイヤレスイヤホンマイクラスタバナナ
2,991税込3,290
1個
6日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
USB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.comUSB-C接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB-C - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMIスペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)165入力AV:USB-C出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイドオス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121ケーブル長(m)0.101対応OSWindows 10/11アダプター型式アクティブUSBタイプUSB 3.2 Gen 1HDCP対応非対応HDR対応非対応
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器 StarTech.comUSB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器StarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換StarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーターStarTech.com
2,998税込3,298
1個
当日出荷
まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適外出時にアダプタを携帯コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]スペースグレー長さ(mm)44幅(mm)22高さ(mm)11質量(g)16入力AV:USB-C出力AV:HDMI 2.0オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)湿度範囲(%)2~60RHセット内容USB-C - HDMI変換アダプタオス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
デジタルメモ「ポメラ」 キングジムデジタルメモ「ポメラ」キングジム
49,980税込54,978
1台
当日出荷
手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載ダークグレーキーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18質量(g)約620記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~55保存湿度(%)5~80(非結露)対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーバッテリー容量(mAh)5800繰り返し・詰め替え対応
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.comUSB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応StarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
ウォークマン NW-A300シリーズ SONYウォークマン NW-A300シリーズSONY
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ 全方位から音が降りそそぐ、新体験パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー質量(g)約113 (充電池含む)センサー内蔵:加速度センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8バッテリー内蔵型リチウムイオン動作温度5-35℃ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXCLAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る)ガンメタリック質量(g)約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり)適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2番号技適:204-B01029/204-B01030対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000・1600・2400count/inchインターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー質量(g)( )はレシーバー約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり)ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約28時間連続待機時間約5592時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
学習用PC・タブレットケース と Dynabook Chromebook C70 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース と Dynabook Chromebook C70 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Dynabook Chromebook C70材質【バッグ】ポリエステル質量(g)【バッグ】150適合サイズ10.1インチ 解像度(1280×800)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20特性反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【バッグ】270×200
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE N14 Slim N145C/HAL 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE N14 Slim N145C/HAL 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N14 Slim N145C/HAL材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約315寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約360×260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約390×280×30対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSDStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz長さ(mm)50幅(mm)112高さ(m)12質量(g)75USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven ラディウス完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethovenラディウス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホンながら聴き構造骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション独自構造フローティングフィットシステム音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリークマルチポイント機能AIコールノイズリダクション急速充電IPX4
仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプターStarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●コネクタA:USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)●コネクタB:HDMIスペースグレー質量(g)50適合規格HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
TypeーCストロングケーブル USB2.0 ナカバヤシTypeーCストロングケーブル USB2.0ナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
丈夫なメタルボディと断線しにくいメッシュケーブル採用。充電データ通信対応。56kレジスタ採用で安全。
コネクタ形状USB[Type-C]オス - USB2.0[A]オスグレーケーブル種類メッシュ対応機種SWITCH本体、Joy-Con充電グリップ、ProコントローラーインターフェイスUSB2.0適合用途充電・データ転送用
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース最大10基の120mmファンをサポートE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応RTX 40シリーズGPUに対応4種のカラーバリエーションユニークなディスプレイプラットフォーム420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォームケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480保証期間1年冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
MAGSPEAKER DUO 防水ポータブルスピーカー リズム(旧:リズム時計工業)MAGSPEAKER DUO 防水ポータブルスピーカーリズム(旧:リズム時計工業)
14,364税込15,800
1個
5日以内出荷
マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m)質量(g)742電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75通信方式5W(各スピーカー) 合計10Wバッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh)標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合入力端子USB Type-C(充電スタンド)スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
USB Type-Cマルチポート変換アダプタ スペースグレー 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応 StarTech.comUSB Type-Cマルチポート変換アダプタ スペースグレー 4イン1 USB-C - VGA/ DVI/ HDMI/ mDP 4K対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
4-in-1(フォーインワン)型のアダプタで幅広いビデオ互換性を確保:USB-C - VGA/DVI/HDMI/Mini DisplayPort4K/30HzのUHD解像度で驚きの画質を実現スペースグレーMacBookと同色のUSB-Cアダプタ携帯に適した本体一体型のマグネットケーブルと丈夫なアルミ筐体
用途外出先であらゆるディスプレイに接続職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2セット内容トラベルAVアダプタ材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)175幅(mm)145高さ(mm)30質量(g)180出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~45チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz。mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz。HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB Type-C
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプターStarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応
用途外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタオフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続ケーブル長(cm)30グレーコネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン)対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz)長さ(mm)85幅(mm)45高さ(m)14質量(g)75保証期間3年間オス形状USBType-C
ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり ●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。スペースグレー質量(g)146適合規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4画面構成(その1)の場合、4K60Hz(4:4:4)。4画面構成(その2)の場合、出力1でのみ4K144Hz(4:2:0)+出力2/3/4で4K120Hz(4:2:0)。2画面構成の場合、8K60Hz(4:2:0)。1画面構成の場合、出力1でのみ10K60Hz(4:2:0)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力DisplayPortオーディオ出力DisplayPort(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-CコンバーターStarTech.com
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続その他ワイド画面サポートあり材質亜鉛合金長さ(mm)200幅(mm)16.3スペースグレー高さ(mm)5質量(g)22.5ポート数1出力【AV】HDMI対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C仕上【コネクタ】ニッケル保存温度(℃)10~70インターフェース【ホスト側】USB-Cコネクタ【出力】HDMI動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワー対応解像度1920×1200(60Hz) / 2560×1440(144Hz) / 2560×1440(60Hz) / 3440×1440(50Hz) / 3440×1440(60Hz) / 3840×2160(30Hz) / 3840×2160(60Hz) / 3840×2160(144Hz) / 4096×2160(60Hz) / 2560×1080(75Hz) / 7680×4320(60Hz) / 5120×1440(60Hz) / 1920×1080(144Hz) ※その他の解像度とリフレッシュレートにも対応しています。ビデオ仕様HDMI 2.1被覆材PVCオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタUSB-C(DP Altモード)
ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。スペースグレー質量(g)146適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4K (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x HDMI、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーターStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
ノートPC ケース と MSI Modern-15-H-AI-C2HM 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と MSI Modern-15-H-AI-C2HM 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI Modern-15-H-AI-C2HM材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約260寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約380×270外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
ノートPC ケース ONYX BOOX Note Air3 C 10.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース ONYX BOOX Note Air3 C 10.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ONYX BOOX Note Air3 C材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約310×210×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200対応インチサイズ10.3インチ 解像度(2480×1860)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約270×180
ノートPC ケース ドスパラ GALLERIA DL7C-IG-C6 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース ドスパラ GALLERIA DL7C-IG-C6 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ドスパラ GALLERIA DL7C-IG-C6材質バッグ:ポリエステル(防水)サイズフィルム:16インチ 解像度(2560×1600)質量(g)バッグ:約260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×300×25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約380×270特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約350×290
PCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE N15 N157C/JA シリーズ 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と NEC LAVIE N15 N157C/JA シリーズ 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N15 N157C/JA シリーズ材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約345寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約400×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約430×310×35対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
ノートPC ケース 京セラ KC-T305C 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース 京セラ KC-T305C 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種京セラ KC-T305C材質ポリエステル(防水)質量(g)約150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×210×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約270×180
PCバッグ ノートパソコンケース dynabook C7/W 2025年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース dynabook C7/W 2025年版 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook C7/W 2025年版材質ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)約345外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×310×35対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×290
ノートPC ケース と シャープ SH-T04C 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と シャープ SH-T04C 10.1インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種シャープ SH-T04C材質【バッグ】ポリエステル(防水)質量(g)【バッグ】150内寸(mm)【バッグ】270×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】310×210×20対応インチサイズ10.1インチ特性反射防止対応解像度1920×1200
PCバッグ ノートパソコンケース ドスパラ GALLERIA XL7C-R46-6 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース ドスパラ GALLERIA XL7C-R46-6 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ドスパラ GALLERIA XL7C-R46-6材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約345対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×310×35内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約400×290
ノートPC ケース と NEC LAVIE N14 Slim N145C/HAL 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と NEC LAVIE N14 Slim N145C/HAL 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE N14 Slim N145C/HAL材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約245寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約360×250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止