カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • ケーブル(1)
    • ドライブケース(2)
  • オフィス家具(3)
    • サーバーラック用オプション(2)
絞り込み
コネクタ形状
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 色シルバー
  • 色イエロー(31)
  • 色オレンジ(28)
  • 色グリーン(18)
  • 色グレー(82)
  • 色パープル(16)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(611)
  • 色ブルー(62)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(83)
  • 色レッド(49)
ブランド
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「startech」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応 StarTech.comUSB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
M5ネジ(12mm) & M5ケージナット 20セット StarTech.comM5ネジ(12mm) & M5ケージナット 20セットStarTech.com(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20セット)
当日出荷
錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置寸法(mm)縦12×横5シルバー質量(g)180.1
Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.comMini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケースStarTech.com
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート 2.5インチSATAケース SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計 耐久性の高いアルミとプラスチック設計 SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップOS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセスシルバー幅(mm)70質量(g)52長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 50
パソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンド StarTech.comパソコンモニター台/横545 x 縦220 x 高さ90.5mm/耐荷重15 kg/スチール製プラットフォーム/デスクトップ 机上 卓上 棚/パソコン PC ディスプレイ スタンドStarTech.com
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mmITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック幅(mm)220質量(kg)2シルバー/ホワイト高さ(mm)90耐荷重(kg)15寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534縦(mm)545RoHS指令(10物質対応)対応
マウス操作対応スライド式リストレスト エルゴノミクス対応 StarTech.comマウス操作対応スライド式リストレスト エルゴノミクス対応StarTech.com
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
マウスと一緒に動き手首をサポートするエルゴノミクス対応リストレスト直径9.6cmのコンパクトでモダンなディスク型デザイン枕のように手首を支えるクッション付き立体トップ美しいシルバーのファブリックを使用した通気トップ面摩耗に強くテーブルやデスクに傷をつけない滑らかな底面
用途オフィスデスク、ホームオフィスその他の作業環境に最適外出が多いユーザーに適したエルゴノミクス対応アクセサリシルバー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×96×27商品タイプマウス用
ケーブル保護ダクト StarTech.comケーブル保護ダクトStarTech.com
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線長さ調節可能重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールドデスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート
用途デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減会議室のケーブル配線を目隠しながら整理仕様Maximum Height:1290mm、エンクロージャタイプ:プラスチック、スチール長さ(mm)129シルバー高さ(mm)1290本体質量(g)900パッケージサイズ(mm)492×132×96梱包質量(g)1100梱包内容ケーブルマネージャー、M5x20mmネジ、クイックスタートガイド製品幅(mm)110
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属 StarTech.comUSB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属StarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送ブラック&シルバー長さ(mm)99幅(mm)42質量(g)61湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
サーバーラックおよびキャビネット用M5ネジとケージナット 50セット StarTech.comサーバーラックおよびキャビネット用M5ネジとケージナット 50セットStarTech.com
6,698税込7,368
1箱(50セット)
翌々日出荷
M5ネジとM5ナット各50本入りセット錆を防ぐニッケルメッキ加工処理取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
用途標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定幅(mm)5シルバー長さ(mm)12質量(g)446.1
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/シルバー StarTech.comUSB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバーStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容トラベルAVアダプタ長さ(mm)105幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)108出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)40~50保存温度(℃)-10~80最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~70チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB-C