カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • カバー・ケース・ポーチ(1)
絞り込み
材質
  • レザーケース(1)
  • 色パープル
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(22)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(87)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • エレコム(2)
  • CIO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「surface pro」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C ケーブル PD100W USB Type-C to Type-C 2m 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくい エレコムUSB-C ケーブル PD100W USB Type-C to Type-C 2m 急速充電 シリコン 柔らかく絡まりにくいエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングの製品です。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングです。 USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsでデータ転送が可能です。 eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品ケーブルバンド規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○プラグ金メッキピン保証期間1年間データ転送速度最大480Mbps ※理論値電圧×電流(VA)最大20V/5A(100W)ケーブル太さ(mm)4.3
CIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープル CIOCIO L字 CtoC 0.5m マグネットシリコンケーブル パープルCIO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
カチッとくっつくデータ転送対応マグネット充電ケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 徹底的にこだわったCIOならではの安全性 しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル 長さ選べる0.5m/1m/2m CIO 安心保証対応
仕様対応急速充電規格:PD / 5A 対応付属品取扱説明書(日本語・英語)パープルケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-C対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USBUSB-PD 3.0USB規格USB2.0
マグネットシリコンケーブル専用C端子 パープル CIOマグネットシリコンケーブル専用C端子 パープルCIO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
カチッとくっつくマグネットケーブル用端子PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電ポゴピンを実装しこだわった安全性
付属品取扱説明書(日本語・英語)パープル規格USB-PD:USB-PD 3.0コネクタ形状Type-C対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。対応急速充電規格:PD / 5A 対応転送速度(Mbps)480※理論値
Surface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム エレコムSurface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリムエレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
Microsoft Surface Pro12インチ専用に設計されたスリムなスリーブケースです。別売りのキーボードを一緒に収納して、まとめて持ち運べます。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングの製品です。
用途上質でなめらかな合成皮革素材を使用した、Surface Pro12インチ専用のスリーブ型インナーケースです。 Microsoft Surface Pro 12と合わせて使えるカラーリングです。 別売りのキーボードと端末に合わせたスリム設計で、かばんに入れて持ち運ぶときもスペースを取りません。 面ファスナーで留められるベルト付きで、タブレットの落下を防いで本体を守ります。 内側には起毛素材を使用し、本体を細かい傷から優しく保護します。 ※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。適合Surface Pro 12インチ ※別売りのキーボードを含む材質合成皮革質量(g)170内寸(mm)276×14.6×192 ※参考収容寸法寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×215