カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
  • 色ピンク
  • 色その他(7)
  • 色イエロー(54)
  • 色オレンジ(53)
  • 色クリア(59)
  • 色グリーン(73)
  • 色グレー(126)
  • 色ゴールド(17)
  • 色シルバー(47)
  • 色パープル(53)
  • 色ブラウン(57)
  • 色ブラック(268)
  • 色ブルー(161)
  • 色ベージュ(46)
  • 色ホワイト(103)
  • 色レッド(88)
  • 色迷彩色(6)
ブランド
  • βTITANIUM(10)
  • ラスタバナナ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • オーム電機(1)
  • 三和製作所(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ケニス(1)
  • 東洋工芸(1)
  • 長信ジャパン(1)
  • 東洋ケース(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナcalon 完全ワイヤレスイヤホンマイクラスタバナナ
2,991税込3,290
1個
6日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
六角穴付低頭ナベボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付低頭ナベボルト(チタン)βTITANIUM
1,698税込1,868
1本
9日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付ナベボルト(チタン)βTITANIUM(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)βTITANIUM(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)βTITANIUM
1,298税込1,428
1本
10日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
スツール  背付き 東洋工芸スツール 背付き東洋工芸
31,980税込35,178
1脚
当日出荷
足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。 キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)7.5タイプ背付き座面高さ(mm)575~705昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)βTITANIUM
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
ハンディフックファン シェイプス ペールピンク 東洋ケースハンディフックファン シェイプス ペールピンク東洋ケース
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外でコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使えるUSB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイどこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン紫外線で色が変わるUVステッカー付!ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まずペールピンク質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A
パソコンケース PC バッグ と dynabook V6/Y 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と dynabook V6/Y 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook V6/Y 2025年版材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約95寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約340×250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約360×260×18対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
パソコンケース PC バッグ と dynabook V6 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と dynabook V6 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook V6 2025年版材質バッグ:ウレタンフォーム質量(g)バッグ:約95寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約340×250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約360×260×18対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
CJ ファンユニット GF1 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1長信ジャパン
5,998税込6,598
1台
当日出荷から翌々日出荷
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証28V×117L/秒の圧倒的第風量16V最大風量80L/秒(17%アップ)簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
フローラ ポシュロン 三和製作所フローラ ポシュロン三和製作所
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
機能とデザインを両立した 先生の声から生まれた、先生のためのエプロンポケットとV字の襟から見えるローズカラーがアクセントシワができにくく乾きやすいポリエステル100%国内生産だから実現した着やすさと使いやすさ着るときに髪がくずれにくいVネック型ポケットはたくさん欲しい小物類を収納できる6つのポケット胸下ポケットはスマートフォンやA6サイズの手帳などに右サイドポケットは20×16cmと大きめなので20×16cm応急用品がたくさん入ります。体温計やペンなどをサッと出せる仕切り付き胸ポケット左サイドポケットは中身が落ちにくい面ファスナー付き嘔吐処理時も安心!屈んでも丈がつきにくい動きやすいミニ丈設計
材質ポリエステル100%、日本製
六角穴付フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付フランジ六角ボルト(チタン)βTITANIUM
3,098税込3,408
1本
15日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
ワーキングスツール ケニスワーキングスツールケニス
27,980税込30,778
1脚
8日以内出荷
5本脚による高い安定性をもつ背もたれ付のチェアです。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
仕様ガス圧上下調節、足掛付、足掛付質量(kg)7.7径(Φmm)405(座部)、520(脚部)全高(mm)845~975(座面まで575~705)キャスターあり張地ビニールレザー背もたれあり機構ガス圧上下調節 キャスター付
12Pフランジボルト(チタン) βTITANIUM12Pフランジボルト(チタン)βTITANIUM
4,498税込4,948
1本
18日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25
六角穴付サラボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付サラボルト(チタン)βTITANIUM
1,398税込1,538
1本
18日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
フランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUMフランジ六角ボルト(チタン)βTITANIUM
2,198税込2,418
1本
18日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6
コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUMコンパクトフランジ六角ボルト(チタン)βTITANIUM
2,098税込2,308
1本
18日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6
救急ワゴン ナビス(アズワン)救急ワゴンナビス(アズワン)
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷から26日以内出荷
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)【蘇生板】600×400×10質量(kg)58電源AC100Vアース付コンセント6口外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)本体寸法(mm)600×450×950キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320補助天板寸法(mm)390×390取付可能仕切数(枚)縦・横各7
ケハイ ハンギングパネル ハクウピンク/グレー オカムラ(岡村製作所)ケハイ ハンギングパネル ハクウピンク/グレーオカムラ(岡村製作所)
51,980税込57,178
1台
28日以内出荷
ハクウピンク/グレー機能ケハイ ハンギングパネル
電動削り鉛筆タイプ ナカバヤシ電動削り鉛筆タイプナカバヤシ
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆材質ABS樹脂質量(g)300(電池/アダプター含まず)使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136使用電池単三乾電池・4本使用(別売)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応