カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • マイクロUSBケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
  • フラット(1)
適合用途
  • 充電用(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(20)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(29)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(420)
  • 色ブルー(30)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(154)
  • 色レッド(18)
  • 色柄物(3)
ブランド
  • エレコム(5)
  • PGA(2)
  • マクセル(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • 富士フイルム(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • audio-technica(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • ラスタバナナ(1)
  • オズマ(1)
  • QTJ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • PASSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro USB」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレットエレコム
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。ケーブル長(m)1.2規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン
ワイヤレスイヤホン マクセルワイヤレスイヤホンマクセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様(コーデック)SBC付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセルBluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】マクセル
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学エレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。充電ケースはマカロンのようなコロンとした形で、ファッションのワンポイントにもなるカラーバリエーションが特長です。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースはマカロンのようなまるくてコロンとした形がポイントです。ファッションのワンポイントにもなる、やわらかながら存在感のある「ピンク」「ブルー」「グリーン」「イエロー」をラインアップしています。 手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 飾ってもかわいいフェイクブック風のパッケージです。お部屋のちょっとしたアクセントにもぴったり。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー【持ち運びに便利】スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感【2台同時充電可能】USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能【充電残量がわかる】4つのLEDライトで充電残量の把握が可能【カラーバリエーション】ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116出力USB-A:5V/2.1A(合計)適合規格USB-A入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他対応コネクタ付属ケーブル:Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98ケーブル長(cm)(約)50(付属)USBポート数3充電端子USB-Aポート×2給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
チェキ INSTAX Pal 富士フイルムチェキ INSTAX Pal富士フイルム
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
IRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンクエレコム
3,899税込4,289
1個
翌々日出荷
静音スイッチを搭載し、音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、IR LED搭載の3ボタンタイプBluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)です。 キャップをマウントすることでSサイズと同等の快適なマウス操作性を実現します。 使用しないときはキャップを取り外し、マウス本体をキャップの中に収納可能です。マウスを傷やホコリ、誤作動から守ります。 キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなどさまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利です。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で約一ヶ月使用することができます。 消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないUltrabook(TM)やタブレットに最適です。 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。 (推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の充電時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1ピンクサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3/収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式バッテリー容量(Ah)0.12保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
学習用PC・タブレットケース Microsoft Surface Laptop Go 2 12.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース Microsoft Surface Laptop Go 2 12.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
◆PC・タブレットケースの特徴学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 ・素材:ポリエステル・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1・カラー:黒・重量:約163g ◆液晶保護フィルム特徴 反射防止タイプの保護フィルムです 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Laptop Go 2 12.4インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
モバイルバッテリー/2600mAh ナカバヤシモバイルバッテリー/2600mAhナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品くり返し充電充電残量は4つのLEDで確認可能充電式リチウムイオン電池:2600mAh<ご使用上の注意>他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。
用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]
完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ完全ワイヤレスイヤホンマイクラスタバナナ
3,255税込3,581
1個
6日以内出荷
本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:3/充電ケース:22入力電圧(V)5動作温度(℃)0~40(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.2対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウスワイヤレスピロースピーカーグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカーPASSON
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル本体質量(g)約205入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット40mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力1.5W
デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品 オズマデジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品オズマ
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
PSE認証試験合格品。 Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。 USB-A端子の出力電流2.4Aです。 10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。 安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。 MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C
2.4A出力対応 micro USB充電ケーブル PGA2.4A出力対応 micro USB充電ケーブルPGA
599税込659
1個
8日以内出荷
スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。 電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種microUSB搭載スマートフォン・タブレットケーブル種類ストレート適合用途充電用
ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク)ワイヤレスイヤホンuniq(ユニーク)
7,254税込7,979
1個
6日以内出荷
付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
ブルートゥースヘッドホン  ピンク ATH-SR30BT PK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースヘッドホン ピンク ATH-SR30BT PK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]audio-technica
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ピンク質量(g)約190使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間再生周波数帯域(Hz)5~35000充電時間(時間)約4指向性全指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内イヤホン形状オーバーヘッド型使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
micro USB コネクタ USB フラットケーブル PGAmicro USB コネクタ USB フラットケーブルPGA
759税込835
1個
8日以内出荷
充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
規格micro USBケーブル種類フラットケーブル形状フラットケーブル