カテゴリ

  • 家電(8)
    • ドライヤー(8)
絞り込み
風量(m3/min)
  • 1.5(1)
  • 1.7(2)
  • 1.8(1)
  • 2.83(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(3)
  • 100~200未満(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(3)
  • 1200~1300未満(5)
マイナスイオン機能
  • あり(2)
  • 色ピンク
  • 色グレー(10)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(4)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(39)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • テスコム(8)
テスコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tescom」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 [TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 ブロー時に便利なセットフードが付属します。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】×付属品セットフード質量(g)420(本体のみ)、435(フード付)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチTURBO-SET-COOL-OFF温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.7(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間折り畳み可否
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturamテスコム
2,790税込3,069
1台
4日以内出荷
ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。材質本体:PC ブラシ:PET質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOK テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン ワイドキャッチブラシ 付け替え簡単 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 先玉加工 ブラシ水洗いOKテスコム
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。ピンク消費電力(W)700コード長さ(m)1.7
ドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 騒音抑制モード マイナスイオン 折りたたみ式 ヘアドライヤーテスコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
時短ドライから、深夜など騒音に配慮したい時のヘアドライまで。生活リズムに寄り添って毎日のヘアドライをもっと心地よくする、マイナスイオン ヘアドライヤーです。周囲に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで切り替えられるので、ライフスタイルに合わせて使い分けができます。髪の乾燥ダメージを軽減するスリットフード付き、静電気を抑制するマイナスイオン搭載で、ツヤのある美しい髪に仕上げます。
用途夜でも周囲への騒音に配慮して使える騒音抑制モードと、忙しい時は素早く乾かせる大風量モードをワンプッシュで簡単に切り替えることができます。 騒音抑制モード:周りに配慮しながら静かに髪を乾かしたいときに。低騒音50dBで、夜遅くの使用や小さなお子様・ペットなどを気にせず、安心して使用できます。 ※騒音抑制モード スイッチポジション DRY使用時 大風量モード:朝の忙しい時間帯など、早く髪を乾かしたいときに。1.7m3/分の大風量で、ロングヘアーも素早く乾き、時短ドライを叶えます。 ※大風量モード スイッチポジション DRY使用時 JIS規格測定法による マイナスイオンで髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上 低騒音化構造により外気を取り込む面積を最大に確保しながら、内部パーツを最適化することで効率よく気流を整え、音の原因を低減します。 外気を取り込んで乾燥ダメージを軽減するスリットフードが付属しています。 プラグのレバーを押すだけでカンタンにコンセントから引き抜くことができるラク抜きプラグを採用。片づける際に手間を取りません。 簡単に掃除ができるインレットで、ホコリなどの詰まりを取り除いていつでも清潔に使えます。 クイックコードバンド付きで、電源コードをスッキリまとめて収納できます。 パール塗装で上質さを演出した高級感のある淡いピンク・ホワイトの2色展開です。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●ラク抜きプラグ:〇●折りたたみ:〇●海外使用:×付属品スリットフード質量(g)約443(本体のみ)/約464(スリットフード付き)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×約84×約229(本体のみ)、約204×約84×約229(スリットフード付き)温風温度(℃)105(周辺温度30の場合 騒音抑制モード/DRY時)風量(m3/min)1.7(大風量モード/DRY時 JIS規格測定法による)イオンマイナスイオン保証期間1年間
ドライヤー 大風量 速乾 プロテクトイオン 低温ケアモード搭載 ヘアドライヤー 軽量 折りたたみ テスコムドライヤー 大風量 速乾 プロテクトイオン 低温ケアモード搭載 ヘアドライヤー 軽量 折りたたみテスコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
髪を大切にしながら、自分らしいヘアスタイルを楽しむ。ヘアカラーなどのダメージが気になる髪をいたわる、低温のケアモードを搭載したヘアドライヤーです。広がりのあるやさしい風とプロテクトイオン搭載で、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。
用途髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。風量約2.8m3/分(※)で低温風でも素早く乾かせます。また、スライドスイッチで簡単にケアモードに切り替えられます。 ※TURBO使用時 自社規格による ※JIS規格では1.5m3/分 付属のソフトエアフード(TM)で髪にやさしさをプラス。低温で広がるやわらかな風を届け、熱によるダメージを抑えます。 マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン(※)が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽くて使いやすく、ヘアドライも快適です。 折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 パールのきらめきが日常に華やかさを添える、ピンクとグレーの2色展開。上質な艶感で美しく彩り、メイクアップを楽しむときのような気分が高まるデザインに仕上げました。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品ソフトエアフード(TM)質量(g)約425(本体のみ)、約455(フード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)90(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)2.83(自社規格 TURBO使用時)、1.53(JIS規格 TURBO使用時)対応ラク抜きプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×70×115(本体のみ 収納時)、約128×70×202(本体のみ 使用時)、約162×70×202(アタッチメント付き 使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区海外使用/×主材質ポリカーボネート、ABS折り畳み可否
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 大風量ですばやくしっかり乾かします。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○付属品2Wayモイスチャーフード質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能折り畳み可否
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 豚毛ロールブラシ 2段階切替 (DRY-SET) 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌 テスコムくるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 豚毛ロールブラシ 2段階切替 (DRY-SET) 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌テスコム
5,490税込6,039
1個
4日以内出荷
2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体PC、ブラシPET質量(g)265(本体のみ)消費電力(W)700(HOT~DRY) / 300(HOT~SET)スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ)イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシ豚毛ブローブラシ/豚毛ロールブラシ
ドライヤーカテゴリ