ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 オープンイヤー イヤホン 高音質 低遅延 マイク付きエレコム
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリーBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学エレコム
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属エレコム
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属エレコム
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム
充電お知らせ機能付き [USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送タイムリー(1件のレビュー)
iPad専用充電式タッチペンナカバヤシ
無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付きトライメイト
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
Type-CケーブルQTJ
USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル多摩電子
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可オーム電機
JBL Go 4JBL
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学エレコム
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)MOTTERU
モバイルバッテリーQTJ
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力AUKEY(オーキー)
タイプCケーブル 1m ストレートタイプMAKER
PD Type-Cケーブル 1mMAKER
モバイルバッテリーQTJ
トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
モバイルバッテリーQTJ
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイクラスタバナナ
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリーMOTTERU
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウスBUFFALO(バッファロー)
しなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブルMOTTERU
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付エレコム
USB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品MOTTERU
CIO Mate Powerbank 001 シェルピンクMate
完全ワイヤレスイヤホンQTJ
手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAhOWLTECH(オウルテック)
ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証ADAM elements