カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • HDMIケーブル(2)
    • 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
  • 10~50未満(1)
ケーブル種類
  • やわらかケーブル(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 7.3(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
シールド
  • 3重シールド(1)
3重シールド
  • 色レッド
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(61)
  • 色ゴールド(18)
  • 色シルバー(42)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(758)
  • 色ブルー(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(65)
ブランド
  • ホーリック(1)
  • アイネックス(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • Astropad(1)
ホーリック・アイネックス・AUKEY(オーキー)・Astropad
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDMI」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールドホーリック
4,398税込4,838
1本
当日出荷から13日以内出荷
プラグ金メッキシールド3重シールドHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
iPadセカンドディスプレイアダプタ Luna Display AstropadiPadセカンドディスプレイアダプタ Luna DisplayAstropad
6,598税込7,258
1個
当日出荷
Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。 DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。 PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。
用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター
DisplayPort - HDMIパッシブ変換アダプタ アイネックスDisplayPort - HDMIパッシブ変換アダプタアイネックス
898税込988
1個
4日以内出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。(HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)パッシブタイプの変換アダプタです。内蔵チップセットがDisplayPort出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。アダプタ型状なので小型で場所を取りません。
ブラック+レッドコネクタ形状【パソコン側】 DisplayPort オス (ラッチなし)【テレビ/ディスプレイ側】 HDMI メス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.4×48.6×9.5 (コネクタ含む)材質(ハウジング)アルミニウム解像度【最大】3840×2160(30Hz)、1920×1080(60Hz)
HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッド AUKEY(オーキー)HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッドAUKEY(オーキー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
お得な2本入り。パソコンとモニターの接続はもちろん、ゲーム機器やレコーダーとテレビの接続など、さまざまな場面でご使用いただけます。4K@60Hzのコンテンツ出力が可能なHDMI2.0規格に対応。1秒間に60コマの高速再生が可能で、なめらかで高精細な映像と音声を出力することができます。
ブラック・レッド(2本組)ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類編組ナイロン素材変換タイプオス - オス