カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
    • 車用シングルコード(4)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 3(1)
  • 30(1)
  • 色レッド
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
  • 10~50未満(2)
  • 50~100未満(2)
  • 100以上(1)
許容電流(A)
  • 38(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
芯数(C)
  • 7(1)
  • 27(1)
  • 38(1)
  • 70(1)
  • 189(1)
使用可能電力
  • 80W以下(1)
  • 140W以下(1)
  • 160W以下(1)
  • 280W以下(1)
80W以下・140W以下・160W以下・280W以下
ブランド
  • 清和工業(2)
  • 矢崎総業(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
清和工業・矢崎総業・Meltec(大自工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av30」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
2,898税込3,188
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
22,900税込25,190
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
88,980税込97,878
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
24v30w特集