カテゴリ
- 制御機器(1)
- 丸型コネクタ本体(1)
絞り込み
極数
- 8
- 2(1)
- 3(1)
- 5(6)
- 6(1)
- 12(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(1)
- メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
- 2(1)
ブランド
- 多治見無線電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「prc05」の検索結果

コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応