カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2
- 0.5(6)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.25(3)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 2(11)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(11)
- 5(9)
- 6(10)
- 6.3(5)
- 8(10)
- 10(10)
- 11(5)
- 12(7)
- 14(5)
- 16(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(2)
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ユニオンツール(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥2,246~税込¥2,471~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(2件のレビュー)¥1,459税込¥1,6051本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応