カテゴリ
- 切削工具(4)
- スクエア超硬エンドミル(2)
- ラジアス超硬エンドミル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 0.2(4)
- 0.3(3)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.7(3)
- 0.8(4)
- 0.9(4)
- 1(4)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.3(2)
- 0.6(3)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
刃数
- 2(4)
全長(mm)
- 45(3)
- 50(2)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(4)
NS(日進工具)
「mhr230」の検索結果

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)0.6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.4首角γ(°)12ねじれ角(°)30