カテゴリ
- 切削工具(5)
- センタードリル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8
- 0.2(4)
- 0.5(5)
- 1(6)
- 1.5(6)
- 2(11)
- 2.5(6)
- 3(8)
- 4(11)
- 5(9)
- 6(10)
- 6.3(5)
- 8(10)
- 10(10)
- 10.5(3)
- 10.9(3)
- 11(5)
- 12(7)
- 14(5)
- 16(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 3.15(2)
- 4(1)
溝長(mm)
- 1.2(2)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 31.5(2)
- 38(2)
- 40(1)
- 45(1)
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ユニオンツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥1,094~税込¥1,203~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(1件のレビュー)¥821~税込¥903~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応