カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • コンクリートドリル(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 17.5
  • 10.5(6)
  • 12(8)
  • 12.5(7)
  • 12.7(7)
  • 14(6)
  • 14.5(8)
  • 15(6)
  • 16(14)
  • 16.5(6)
  • 17(9)
  • 18(13)
  • 19(12)
  • 20(13)
  • 22(14)
  • 24(8)
  • 25(13)
  • 28(12)
  • 30(10)
  • 32(13)
  • 35(7)
全長(mm)
  • 305(3)
  • 325(1)
  • 340(1)
  • 540(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(3)
溝長(mm)
  • 130(1)
  • 165(3)
  • 200(1)
  • 400(2)
シャンク径(Φmm)
  • 18(1)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
  • ユニカ(2)
  • ミヤナガ(2)
  • エスコ(2)
ユニカ・ミヤナガ・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-max」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    9,002税込9,902
    1本
    翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • 17.5x305mm SDS-max ドリルビット エスコ

    17.5x305mm SDS-max ドリルビット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)305刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)165
  • 17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット エスコ

    17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)540刃先径(Φmm)17.5有効長(mm)400