カテゴリ
- 切削工具(26)
- ハイスストレートシャンク(21)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5
- 2(21)
- 3(21)
- 3.4(30)
- 3.5(36)
- 3.8(23)
- 4(29)
- 4.3(32)
- 4.5(32)
- 4.8(23)
- 5(33)
- 5.2(22)
- 5.3(22)
- 5.5(29)
- 6(33)
- 6.5(23)
- 10(28)
- 12(24)
- 12.5(22)
- 13(19)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 62(1)
- 74(1)
- 75(1)
- 95(2)
- 100(17)
- 125(3)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(17)
- 180(1)
- 200(8)
- 250(6)
- 300(4)
- 350(3)
溝長(mm)
- 30(1)
- 47(1)
- 50(14)
- 55(1)
- 60(6)
- 62(2)
- 65(3)
- 75(11)
- 80(4)
- 95(2)
- 100(6)
- 120(5)
- 130(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 200(2)
- 225(2)
材質
- コバルトハイス(13)
- ハイス(17)
- 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.5(19)
- 4(1)
- 6(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- その他(1)
- ストレートシャンク(21)
その他・ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(6)
- NACHI(不二越)(10)
- 理研製鋼(6)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
モノタロウ・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所
「lsd」の検索結果
商品豆知識

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥689~税込¥758~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル(6件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用ロングドリル
三菱マテリアル¥439~税込¥483~1本4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)6日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング