カテゴリ

  • 切削工具(71)
    • スクエア超硬エンドミル(33)
    • ハイスエンドミルシャンク(2)
    • 超硬エンドミルシャンク(4)
    • スクエアハイスエンドミル(1)
    • ボール超硬エンドミル(12)
    • ハイスその他ドリル(2)
    • カッター(カウンターシンク)(1)
    • ラフィング超硬エンドミル(1)
    • ラジアス超硬エンドミル(4)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(9)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • NS(日進工具)(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 岡崎精工(5)
  • イリックス(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • ユニオンツール(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ギケン(3)
  • WIDIN(3)
  • 協和精工(3)
  • イワタツール(2)
  • TOTIME(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 1(68)
  • 1.5(60)
  • 2.5(50)
  • 3(100)
  • 3.5(28)
  • 4(96)
  • 5(93)
  • 6(109)
  • 6.5(32)
  • 7(49)
  • 7.5(32)
  • 8(103)
  • 8.5(28)
  • 9(46)
  • 10(108)
  • 10.5(30)
  • 11(46)
  • 11.5(32)
  • 12(113)
材質
  • DLCコーティング(4)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(55)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(12)
  • 4(40)
  • 6(13)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 40(9)
  • 45(17)
  • 47(1)
  • 50(24)
  • 55(2)
  • 56(1)
  • 60(20)
  • 70(5)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlc」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)

    DLCミル アルミ用

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
    刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • DLCミル ラジアス NACHI(不二越)

    DLCミル ラジアス

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル2枚刃

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
  • DLCミルボール NACHI(不二越)

    DLCミルボール

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
  • アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)

    DLCミル スロットロング シャンク

    NACHI(不二越)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
    刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC2MAL 三菱マテリアル

    2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC2MAL

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL

    三菱マテリアル
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工

    樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

    協和精工
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長18被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理DLCコーティング
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL 三菱マテリアル

    2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
  • リーマ 超硬S CSR-DLC EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-DLC

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工

    DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)

    岡崎精工
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル S&K(三興製作所)

    DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティング
  • アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工

    アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
  • DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル 岡崎精工

    DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル

    岡崎精工
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • 非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア OSG(オーエスジー)

    非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45シャンク径(Φmm)4
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート 岡崎精工

    超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート

    岡崎精工
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
    用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
  • アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
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
"dlc" 刃径(ドリル径)(Φmm):2 【通販モノタロウ】