カテゴリ

  • 切削工具(12)
    • コンクリートドリル(12)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22
  • 10.5(5)
  • 12(8)
  • 12.5(5)
  • 12.7(6)
  • 14(7)
  • 14.5(6)
  • 15(7)
  • 16(12)
  • 17(8)
  • 18(11)
  • 19(10)
  • 20(12)
  • 24(10)
  • 25(12)
  • 26(7)
  • 28(12)
  • 30(10)
  • 32(12)
  • 35(8)
全長(mm)
  • 305(2)
  • 320(2)
  • 340(1)
  • 405(1)
  • 440(1)
  • 520(2)
  • 540(2)
  • 650(2)
  • 800(1)
  • 920(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1320(2)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(12)
溝長(mm)
  • 165(2)
  • 200(3)
  • 210(1)
  • 300(1)
  • 400(6)
  • 660(1)
  • 800(2)
  • 860(1)
  • 1060(1)
  • 1200(2)
シャンク径(Φmm)
  • 18(3)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • ユニカ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミヤナガ(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
ユニカ・BOSCH(ボッシュ)・ミヤナガ・BAHCO(バーコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-max」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプユニカ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
11,369税込12,506
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDS-MAXビット石材 ミヤナガSDS-MAXビット石材ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-MAX