カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • コンクリートドリル(8)
絞り込み
全長(mm)
  • 305(2)
  • 320(1)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 440(1)
  • 520(2)
  • 540(3)
  • 550(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 26
  • 10.5(5)
  • 12(8)
  • 12.7(6)
  • 14(7)
  • 14.5(7)
  • 15(8)
  • 16(13)
  • 16.5(6)
  • 17(9)
  • 18(12)
  • 19(11)
  • 20(13)
  • 22(13)
  • 24(11)
  • 25(13)
  • 28(13)
  • 30(11)
  • 32(13)
  • 35(8)
シャンク径(Φmm)
  • 18(3)
溝長(mm)
  • 165(2)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 400(6)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
合金工具鋼・超硬合金・鋼
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユニカ(3)
  • ミヤナガ(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
BOSCH(ボッシュ)・ユニカ・ミヤナガ・サンコーテクノ・BAHCO(バーコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノアンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)サンコーテクノ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。適合機種ハンマードリルシャンクSDSmax
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプユニカ
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカSDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロングユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス