カテゴリ
- 切削工具(30)
- ハイスストレートシャンク(18)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4
- 2(21)
- 2.5(21)
- 3(21)
- 3.5(36)
- 3.8(23)
- 4(29)
- 4.3(32)
- 4.5(32)
- 4.8(23)
- 5(33)
- 5.2(22)
- 5.3(22)
- 5.5(29)
- 6(33)
- 6.5(23)
- 10(28)
- 12(24)
- 12.5(22)
- 13(19)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 82(1)
- 91(1)
- 100(8)
- 112(2)
- 116(8)
- 125(2)
- 150(10)
- 151(1)
- 165(2)
- 166(3)
- 200(11)
- 210(1)
- 250(7)
- 265(1)
- 300(6)
- 350(4)
- 400(3)
- 450(3)
- 500(2)
溝長(mm)
- 39(2)
- 50(13)
- 60(4)
- 65(3)
- 73(2)
- 75(7)
- 100(10)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 145(1)
- 150(8)
- 175(2)
- 180(1)
- 200(5)
- 225(2)
- 250(3)
- 275(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(13)
- 超硬合金(11)
シャンク径(Φmm)
- 3.4(16)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(16)
ストレートシャンク
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- NACHI(不二越)(9)
- ミヤナガ(11)
- 理研製鋼(5)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・ミヤナガ・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「lsd」の検索結果
商品豆知識

ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(20件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
デルタゴンビット SDS・プラス
ミヤナガ(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(5本)当日出荷3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
デルタゴンビット
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)6日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング