カテゴリ
- 切削工具(37)
- スクエア超硬エンドミル(8)
- ハイスエンドミルシャンク(1)
- 超硬エンドミルシャンク(11)
- スクエアハイスエンドミル(1)
- ハイスその他ドリル(6)
- カッター(カウンターシンク)(1)
- ラフィング超硬エンドミル(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(7)
- NS(日進工具)(2)
- 岡崎精工(2)
- イリックス(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- ギケン(7)
- 三洋工具(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 協和精工(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- ユニオンツール(1)
- WIDIN(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5
- 1(68)
- 1.5(60)
- 2(71)
- 2.5(50)
- 3(100)
- 4(97)
- 5(93)
- 6(110)
- 6.5(32)
- 7(49)
- 7.5(32)
- 8(104)
- 8.5(28)
- 9(46)
- 10(110)
- 10.5(30)
- 11(46)
- 11.5(32)
- 12(114)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(28)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(21)
- 6(9)
- 8(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(2)
- 56(1)
- 58(2)
- 60(7)
- 63(1)
- 70(1)
- 71(1)
- 72(1)
- 72.5(1)
- 75(2)
- 80(4)
- 86(1)
- 86.5(1)
- 95(3)
- 106(1)
- 106.6(1)
- 112(1)
- 165(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「dlc」の検索結果

DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCコートHFドリル
三洋工具¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
DLCコートロングHFドリル
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
岡崎精工¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート
協和精工¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥3,696税込¥4,0661本当日出荷から9日以内出荷ドリリングもできる高能率アルミ加工用用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
超硬3枚刃アルミ用エンドミル
協和精工¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH
ギケン¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
アルウェーブドリル
WIDIN¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート