カテゴリ

  • 切削工具(30)
    • 超硬エンドミルシャンク(30)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 3.5(29)
  • 4(40)
  • 4.5(32)
  • 5(36)
  • 6(62)
  • 6.4(32)
  • 6.5(30)
  • 7(32)
  • 7.5(30)
  • 7.9(35)
  • 8(28)
  • 8.5(30)
  • 9(31)
  • 9.5(93)
  • 10(30)
  • 10.5(26)
  • 11(29)
  • 12(29)
  • 12.7(54)
シャンク径(Φmm)
  • 3(26)
  • 6(3)
溝長(mm)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 33(3)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 129(1)
  • 159(1)
表面処理
  • クロム系コーティング(12)
  • チタン系コーティング(18)
材質
  • 超硬合金(56)
全長(mm)
  • 48(4)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 66(3)
  • 68(3)
  • 74(1)
  • 78(4)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 134(1)
  • 135(1)
  • 149(1)
  • 150(1)
  • 179(1)
  • 209(1)
48・50・51・60・66・68・74・78・80・100・104・105・119・120・134・135・149・150・179・209・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(35)
  • NACHI(不二越)(16)
OSG(オーエスジー)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ado」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    深穴・超効率化工は50Dの世界へ。 切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い31°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50Dシャンク長(mm)49表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、40Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ40D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25
  • 油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金形状タイプ1全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    形状タイプ8
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    形状タイプ2
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状タイプ7角度(°)8推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状タイプ1シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金全長(mm)38刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バーACシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム切削用の超硬バーです。
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質オール超硬合金シャンク径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬バー  ロングシャンクAシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー ロングシャンクAシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmのロングタイプです。
    タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    両頭使用可能
    仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373材質オール超硬合金形状タイプ49全長(mm)38刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)35刃径(Φmm)3.0角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称スパイラルカット
  • 超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー Aシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
    材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃径(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ5 1137
  • 超硬バー(コーティング Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(コーティング Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。材質オール超硬合金全長(mm)38.0刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金形状タイプ51全長(mm)38刃長(mm)6.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)31.6刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
    用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金形状タイプ6全長(mm)38刃長(mm)5.6シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)

    アクアドリルEX スターティング

    NACHI(不二越)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計
  • cad