カテゴリ
- 切削工具(100)
- スクエア超硬エンドミル(41)
- ハイスエンドミルシャンク(1)
- 超硬エンドミルシャンク(12)
- スクエアハイスエンドミル(1)
- ボール超硬エンドミル(12)
- ハイスその他ドリル(6)
- カッター(カウンターシンク)(1)
- ラフィング超硬エンドミル(1)
- ラジアス超硬エンドミル(8)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(10)
- OSG(オーエスジー)(16)
- NS(日進工具)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 岡崎精工(10)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- ギケン(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 協和精工(6)
- 三洋工具(6)
- ユニオンツール(5)
- TOTIME(5)
- WIDIN(4)
- 日進(4)
- 三菱マテリアル(3)
- イワタツール(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 1(68)
- 1.5(60)
- 2(72)
- 2.5(50)
- 3.5(28)
- 4(97)
- 5(93)
- 6(110)
- 6.5(32)
- 7(49)
- 7.5(32)
- 8(104)
- 8.5(28)
- 9(46)
- 10(110)
- 10.5(30)
- 11(46)
- 11.5(32)
- 12(114)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(4)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(81)
シャンク径(Φmm)
- 3(20)
- 4(12)
- 6(67)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(11)
- 50(21)
- 51(1)
- 55(17)
- 60(23)
- 64(1)
- 65(3)
- 68(1)
- 70(18)
- 75(4)
- 78(1)
- 80(7)
- 85(3)
- 90(1)
- 92(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「dlc」の検索結果

DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCコートHFドリル
三洋工具¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
DLCコートロングHFドリル
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCコーティング付きストレートドリル
協和精工¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30