カテゴリ

  • 切削工具(189)
    • ハイスストレートシャンク(25)
    • ハイス六角軸ドリル(7)
    • ハイスその他ドリル(4)
    • ハイスドリルセット(1)
    • ハイスエンドミルシャンク(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 2(125)
  • 2.5(112)
  • 3.5(116)
  • 4(188)
  • 4.5(117)
  • 5(185)
  • 5.5(114)
  • 6(215)
  • 7(170)
  • 8(205)
  • 9(165)
  • 10(251)
  • 11(143)
  • 12(199)
  • 13(126)
  • 14(126)
  • 15(115)
  • 16(169)
  • 20(185)
材質
  • コバルトハイス(45)
  • ハイス(30)
  • 粉末ハイス(11)
  • 超硬合金(98)
全長(mm)
  • 45(29)
  • 48(8)
  • 49(3)
  • 50(47)
  • 60(25)
  • 61(5)
  • 64(5)
  • 65(7)
  • 68(6)
  • 70(8)
  • 71(8)
  • 78(4)
  • 80(5)
  • 81(3)
  • 100(17)
  • 125(3)
  • 150(8)
  • 200(6)
  • 250(2)
  • 300(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(63)
  • 4(3)
  • 6(106)
  • 6.35(5)
  • 10(2)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(33)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(52)
  • ノンコーティング(8)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
溝長(mm)
  • 9(4)
  • 10.5(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 19(6)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 27(2)
  • 28(3)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 33(13)
  • 42(5)
  • 50(6)
  • 75(7)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 150(2)
9・10.5・14・15・16・17・19・20・22・27・28・29・30・33・42・50・75・90・100・150・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NACHI(不二越)(187)
  • 大西工業(2)
NACHI(不二越)・大西工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

189件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)

    ナチ ステンレス用ドリル

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
    用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル19本セット

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(19本)
    欠品中
    鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
    用途ステンレス、鉄、鋼用セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)シャンク形状ストレート
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)

    ナチ コーティングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬より硬いチタンコーティング
    用途ステンレス・鉄・鋼
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4
  • Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 AGSTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSTD

    NACHI(不二越)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-COシャンク形状ストレートシャンク
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)

    アクアドリルEX スターティング

    NACHI(不二越)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7