有効長(mm)50
全長(mm)116
材質刃部:超硬チップ
刃数3
シャンク形状SDSプラス
3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
シャンクSDSplus
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。
5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。
磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得)
二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
刃数5
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能が向上。
鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通。
少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
有効長(mm)50
全長(mm)116
刃数3枚刃
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
材質超硬チップ
全長(mm)110/160
刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5
シャンクSDS-plus
適合電動機軽量ハンマードリル
1セット(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50
全長(mm)116
適合機種軽量型ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
形状ネジタイプ
シャンクSDSplus
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート
適合電動機軽量型ハンマードリル
関連キーワード