カテゴリ

  • 切削工具(23)
    • ハイスストレートシャンク(7)
    • ハイス六角軸ドリル(1)
    • 木工用ドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.5
  • 2(23)
  • 3(85)
  • 3.5(39)
  • 4(61)
  • 4.5(28)
  • 4.8(31)
  • 5(47)
  • 5.5(23)
  • 6(78)
  • 6.4(28)
  • 7.9(29)
  • 8(44)
  • 9(42)
  • 10(39)
  • 10.5(36)
  • 12(57)
  • 12.7(53)
  • 15(38)
  • 18(35)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 6.5(4)
  • 9.5(5)
  • 10(5)
全長(mm)
  • 61(1)
  • 65(2)
  • 72(2)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 124(1)
  • 125(1)
  • 127(4)
  • 130(3)
  • 150(2)
材質
  • ハイス(8)
  • ロー付(50)
  • 超硬合金(23)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(7)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
溝長(mm)
  • 19.25(2)
  • 24.5(2)
  • 34(1)
  • 40(3)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 92(2)
  • 95(2)
19.25・24.5・34・40・65・80・81・92・95
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(65)
  • 大西工業(4)
  • プロトティップ(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • THECUT(2)
  • サンドビック(1)
  • 協和精工(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・大西工業・プロトティップ・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・THECUT・サンドビック・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ」の検索結果

商品豆知識

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプシャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6全長(mm)72刃長(mm)27.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755質量(g)26タイプロー付シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から翌日出荷
形状タイプ5
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状タイプ6
No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業No.33 ストッパー付しいたけ錐大西工業(5件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から6日以内出荷
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット