カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • メモリ(3)
絞り込み
容量
  • 32GB(2)
  • 64GB(2)
ブランド
  • プリンストン(2)
  • AGI(1)
規格
  • DDR5
  • DDR3 SDRAM(1)
  • DDR4 SDRAM(44)
  • その他(2)
メモリーモジュール規格
  • PC5-4800(2)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • S.O.DIMM(1)
ピン数(ピン)
  • 262(2)
262
SPD
  • 対応(2)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 32gb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット(2枚)
    当日出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
    仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
  • AGI社ノート用DDR5-5600メモリー AGI

    AGI社ノート用DDR5-5600メモリー

    AGI
    159,800税込175,780
    1枚
    6日以内出荷
    DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
    質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM規格DDR5寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年ピン数(ピン)262メモリーインターフェイスDIMM
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン
    119,800税込131,780
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
    規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
関連キーワード
メモリカテゴリ