カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
- メモリ(15)
絞り込み
容量
- 8GB(1)
- 16GB(1)
- 32GB(12)
- 64GB(4)
ブランド
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(12)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- NEC(1)
規格
- DDR3 SDRAM(1)
- DDR4 SDRAM(14)
メモリインターフェイス
- DIMM(1)
- EDIMM(2)
- Long-DIMM(1)
- RDIMM(4)
- S.O.DIMM(4)
- UDIMM(3)
- Unbuffered(2)
メモリーモジュール規格
- PC4-21300
- PC4-2666(1)
- PC4-3200(4)
- PC4-17000(11)
- PC4-19200(11)
- PC4-23400(11)
- PC4-25600(15)
- PC5-4800(3)
ピン数(ピン)
- 260(4)
- 288(10)
260・288
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「ddr4 32gb」の検索結果

DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥999,800税込¥1,099,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスUDIMM
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
DT用増設メモリ DDR4 288PIN DIMM 1.2v 32GB 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥489,800税込¥538,7801個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
SV/WS用 DDR4 288p EDIMM 1.2v 32GB(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM
SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM
SV用 PC4-21300 DDR4-2666 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB(16GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥559,800~税込¥615,780~1個4日以内出荷から7日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥839,800税込¥923,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-21300 DDR4-2666 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥569,800~税込¥626,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19
TRANSCEND(トランセンド)¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
ファクトリコンピュータ P32K メモリ8GB/HDDシングル(Core i3-12100E/メモリ8GB/HDD1TB x1/DVDマルチ/Win10 IoT Ent2021 LTSC/Officeなし/PCIe)
NEC¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。規格DDR4-SDRAM容量(GB)8メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスDIMM