カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • メモリ(3)
絞り込み
メモリーモジュール規格
  • PC5-4800
  • PC4-3200(1)
  • PC5-5600(3)
  • PC5-38400(5)
  • PC5-41600(5)
  • PC5-44800(7)
ブランド
  • プリンストン(3)
容量
  • 8GB(2)
  • 16GB(2)
  • 32GB(2)
  • 64GB(2)
規格
  • DDR5(2)
メモリインターフェイス
  • S.O.DIMM(1)
  • UDIMM(1)
ピン数(ピン)
  • 262(1)
  • 288(1)
262・288
SPD
  • 対応(3)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5 64gb」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン(1件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2枚)
    当日出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
    仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン
    ¥219,800税込¥241,780
    1パック
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
    規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚ほか
    6日以内出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
関連キーワード
メモリカテゴリ