カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • メモリ(11)
絞り込み
容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(2)
  • 16GB(6)
  • 32GB(4)
規格
  • DDR4 SDRAM(11)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • S.O.DIMM(6)
  • Unbuffered(3)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(1)
  • PC4-21300(1)
  • PC4-25600(1)
ピン数(ピン)
  • 260
  • 204(3)
  • 240(1)
  • 262(3)
  • 288(13)
SPD
  • 対応(2)
対応
ブランド
  • Apacer(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
Apacer・TRANSCEND(トランセンド)・I ・O DATA(アイ・オー・データ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
ノートPC用メモリ DDR4-2666 TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ DDR4-2666TRANSCEND(トランセンド)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ規格DDR4-2666電圧(V)1.2ピン数(ピン)260動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19 TRANSCEND(トランセンド)ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19TRANSCEND(トランセンド)
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
96,980税込106,678
1個
当日出荷
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 8GB Retail box 3年保証 ApacerDDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 8GB Retail box 3年保証Apacer
21,980税込24,178
1個
欠品中
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)260容量(GB)8
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証Apacer
44,980税込49,478
1個
欠品中
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーインターフェイスDIMM/SODIMM
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 32GB Retail box 3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 32GB Retail box 3年保証Apacer
96,980税込106,678
1個
欠品中
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32
DDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証 ApacerDDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証Apacer
44,980税込49,478
1個
欠品中
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)260容量(GB)16
DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
47,980税込52,778
1個
欠品中
DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16(8×2枚組)
関連キーワード
dr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dr30