カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • メモリ(13)
絞り込み
容量
  • 8GB(4)
  • 16GB(8)
  • 32GB(5)
  • 64GB(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • エレコム(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(4)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • Apacer(4)
  • アドテック(1)
メモリーモジュール規格
  • PC4-3200(2)
  • PC4-25600(6)
メモリインターフェイス
  • DIMM(1)
  • S.O.DIMM(10)
  • Unbuffered(1)
ピン数(ピン)
  • 260
  • 262(1)
  • 288(29)
規格
  • DDR4 SDRAM(13)
DDR4 SDRAM
SPD
  • 対応(3)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 3200」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ アドテック

    DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ

    アドテック
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
    ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ

    エレコム
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPDメモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証

    Apacer
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーインターフェイスDIMM/SODIMM
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 32GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 32GB Retail box 3年保証

    Apacer
    96,980税込106,678
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16(8×2枚組)
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    539,800税込593,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
アンカー 20000特集