カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- メモリ(2)
絞り込み
容量
- 32GB(2)
- 64GB(1)
ブランド
- プリンストン(1)
- AGI(1)
規格
- DDR5(2)
メモリーモジュール規格
- PC5-4800(1)
メモリインターフェイス
- DIMM(1)
- S.O.DIMM(1)
ピン数(ピン)
- 262
- 260(12)
- 288(32)
SPD
- 対応(1)
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ddr4 32gb」の検索結果

AGI社ノート用DDR5-5600メモリー
AGI¥159,800税込¥175,7801枚6日以内出荷DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM規格DDR5寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年ピン数(ピン)262メモリーインターフェイスDIMM
DDR5対PCメモリー
プリンストン¥119,800~税込¥131,780~1枚ほか4日以内出荷から6日以内出荷PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM