カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • メモリ(13)
絞り込み
容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(1)
  • 16GB(4)
  • 32GB(6)
  • 64GB(3)
規格
  • DDR3 SDRAM(1)
  • DDR4 SDRAM(8)
  • DDR5(4)
メモリインターフェイス
  • Long-DIMM(3)
  • UDIMM(1)
  • Unbuffered(3)
メモリーモジュール規格
  • PC4-21300(2)
  • PC4-25600(1)
ピン数(ピン)
  • 288
  • 204(3)
  • 240(1)
  • 260(11)
  • 262(3)
ブランド
  • Apacer(9)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
Apacer・TRANSCEND(トランセンド)・CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22TRANSCEND(トランセンド)
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666 TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666TRANSCEND(トランセンド)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.23 インチ規格DDR4電圧(V)1.2ピン数(ピン)288動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F)内蔵RAMDDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
43,980税込48,378
1個
当日出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19 TRANSCEND(トランセンド)デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19TRANSCEND(トランセンド)
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
92,980税込102,278
1個
当日出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証Apacer
199,800税込219,780
1個
当日出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)64(32×2枚組)
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
93,980税込103,378
1個
欠品中
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証Apacer
43,980税込48,378
1個
欠品中
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
139,800税込153,780
1個
欠品中
DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証 ApacerDDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証Apacer
34,980税込38,478
1個
欠品中
DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)8
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 64GB(32GBx2枚組)3年保証Apacer
279,800税込307,780
1個
欠品中
DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)64(32×2枚組)
DDR5-4800MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR5-4800MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
139,800税込153,780
1個
欠品中
DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR5-4800MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2RCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
769,800税込846,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
関連キーワード
dr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dr30
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
"ddr3" ピン数(ピン):288 【通販モノタロウ】