カテゴリ

  • 自転車部品(28)
    • 自転車タイヤ(28)
絞り込み
サイズ
  • 20×1.75
  • 14×1.50(1)
  • 14×1.75(3)
  • 16×1.50(1)
  • 16×1.75(7)
  • 18×1.50(1)
  • 18×1.75(6)
  • 20×1.50(4)
  • 22×1・3/8(2)
  • 22×1・3/4(3)
  • 22×1.75(1)
  • 24×1・3/8(2)
  • 24×1.75(5)
  • 26×1・3/8(5)
  • 26×1.75(3)
  • 27×1・3/8(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(12)
  • ミリオン(共和)(2)
  • IRC(5)
  • CST×ミリオン(2)
  • Panaracer(パナレーサー)(3)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
タイプ
  • H/E(11)
  • その他(2)
ETRTO規格
  • 40-406(1)
  • 47-406(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20 1.75」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(839件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
74型(タイヤチューブセット) IRC74型(タイヤチューブセット)IRC(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
5日以内出荷
センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール空気圧(kPa[psi])300[45]
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-133 キッズ・ジュニア用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
セット内容タイヤ1本バルブ形式英式
CTBタイヤ20X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ)CTBタイヤ20X1.75 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ20×1.75 HEETRTO規格47-406タイプH/Eブラック
SR046 オフロードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR046 オフロードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR024 電動アシスト自転車向けタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セットほか
5日以内出荷から13日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024 SHINKO(シンコータイヤ)電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)IRC
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
SR133 小径用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR133 小径用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
SR076 スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR076 スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
タイヤチューブセット ツアー Panaracer(パナレーサー)タイヤチューブセット ツアーPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1ペア
4日以内出荷
黒/黒サイズH/E20×1.75タイプH/E梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
C1446 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C1446 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
ブラック規格H/ETPI27
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
C727R 電動アシスト向けタイヤ ミリオン(共和)C727R 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
ブラック規格H/ETPI40
タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CTB用CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
スタンダードタイヤ バラ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードタイヤ バラSHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
サイズ20×1.75
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C213CST(チェンシンタイヤ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アシスト自転車に最適!
黒/黒サイズ20×1.75タイプ一般車・アシストト・1本包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])240[35]パターンC213耐圧(kgf/cm2)2.4ETRTO規格47-406
フリースタイル Panaracer(パナレーサー)フリースタイルPanaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75ETRTO規格40-406材質(ビード)スチ-ル推奨内圧(kPa)280-590
IRC タチ CR-31 フットルース IRCIRC タチ CR-31 フットルースIRC
3,698税込4,068
1ペア
3日以内出荷
サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。 エントリーモデルとして最適!
質量(g)565ビードスチール
Sタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
1,490税込1,639
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SIREN PRO (サイレンプロ) IRCSIREN PRO (サイレンプロ)IRC
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド フォールディング標準空気圧(kPa)500-700標準空気圧(PSI)75-100
自転車タイヤ H/E タチフ1本巻 黒 C97N CST×ミリオン自転車タイヤ H/E タチフ1本巻 黒 C97NCST×ミリオン
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
小径自転車のスタンダードモデル
黒/黒サイズ20×1.75タイプ一般車包装タチ巻圧力(kPa[psi])240-345[35-50]パターンC97N耐圧(kgf/cm2)2.4-3.4ETRTO規格47-406
タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒Panaracer(パナレーサー)
4,598税込5,058
1ペア
8日以内出荷
タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm重量: 1370gタ・チ リムテープ付き海外製黒/黒サイズ20×1.75
IRC BMX-27 IRC EC-R OPKL エコラン用タイヤ 20×1.75 IRCIRC BMX-27 IRC EC-R OPKL エコラン用タイヤ 20×1.75IRC
13,980税込15,378
1本
欠品中
トレッドからサイドウォールにいたるまで、徹底的に軽量化を追求したエコランカー専用タイヤ。トレッドコンパウンドもエコランカー専用設計で、低転がり抵抗かつハイグリップを実現している。
用途重量:205gサイズ20×1.75質量(g)205
自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ)自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.75 スリックタイヤ SR-076SHINKO(シンコータイヤ)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本サイズ20×1.75 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.75 H/EETRTO規格47-406
タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用20×1.75 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75