カテゴリ
- 厨房用品(2)
- 固定式(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ステンレス作業台(2)
絞り込み
間口(mm)
- 450(2)
- 600(2)
- 750(2)
- 900(2)
- 1200(2)
- 1500(2)
- 1800(2)
材質(天板)
- SUS430(2)
奥行(mm)
- 450(2)
- 600(2)
- 750(2)
- 900(2)
高さ(mm)
- 800(2)
均等耐荷重(kg)
- 200
- 25(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(3)
- 150(9)
- 160(1)
- 240(2)
- 250(2)
- 300(1)
- 320(1)
ブランド
- シンコー(2)
シンコー
「sus 机」の検索結果

ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8