カテゴリ

  • 物流用品(21)
    • 運搬台車(12)
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 500
  • 20(13)
  • 25(7)
  • 28(4)
  • 30(12)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 50(14)
  • 60(12)
  • 70(5)
  • 80(29)
  • 100(157)
  • 120(18)
  • 150(114)
  • 160(3)
  • 200(74)
  • 250(129)
  • 300(105)
  • 400(15)
  • 550(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 415(1)
  • 650~750(1)
  • 750~850(1)
  • 850~950(1)
  • 900(3)
  • 950~1050(1)
  • 1050~1150(1)
  • 1200(1)
  • 1225(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 330~430(1)
  • 430~530(1)
  • 530~630(1)
  • 600(3)
  • 630~730(1)
  • 730~830(1)
  • 750(1)
  • 765(1)
  • 775(3)
  • 1265(1)
特性
  • その他(2)
  • ブレーキ付(1)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • 樹脂(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
キャスター径(Φmm)
  • 85(2)
  • 150(4)
  • 200(5)
85・150・200
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
床面高さ(mm)
  • 118(1)
  • 230(3)
  • 234(1)
  • 295(3)
  • 300(1)
118・230・234・295・300
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 石川製作所(1)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(8)
  • ルート工業(2)
  • カナツー(1)
  • ダンディ(1)
モノタロウ・石川製作所・TRUSCO・エスコ・ルート工業・カナツー・ダンディ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定ハンドル台車 石川製作所固定ハンドル台車石川製作所(21件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
仕様プレス製ゴム材質プレス製ゴム、スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
6輪台車 スチール製 モノタロウ6輪台車 スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)荷台寸法(奥行)(mm)415
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(2件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ストッパー付円形台車 TRUSCOストッパー付円形台車TRUSCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式ダンディ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2451材質スチール寸法(mm)1200×750×935耐荷重(kg)500材質(キャスター)ゴム、スチール使用車輪(mm)200材質(表面)ユニクロメッキ・全周
長尺物運搬車 カナツー長尺物運搬車カナツー
89,980税込98,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ルートボーイ伸縮キャリー302W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー302W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー301W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
円形台車 TRUSCO円形台車TRUSCO(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様積載面寸法(mm)Φ610
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付) エスコ1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)エスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
観音扉付で開閉が簡単にできます。 ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番EA520LB-17外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800押手高さ(mm)1700
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
1個
取扱停止中
折りたたみ式。 タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-14高さ(mm)1700タイプキャスター:C外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 LS付 TRUSCO鋼鉄製運搬車 900X600 ハンドル側自在車 LS付TRUSCO
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4153材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)500表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150材質(ハンドル)スチール適合ストッパーLSH-2SET荷台寸法(奥行)(mm)9002018年トラスコ掲載ページ8 1014材質(荷台)スチール
円形台車 TRUSCO円形台車TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
ストッパー付円形台車 TRUSCOストッパー付円形台車TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
積載面寸法(mm)Φ552キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)エスコ
197,000税込216,700
1個
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800関連資料図面(0.21MB)荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス
800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
1個
取扱停止中
折りたたみ式。 タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-13高さ(mm)1700タイプキャスター:C外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
折りたたみ式。 ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12高さ(mm)1700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) エスコ900x600mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)エスコ
160,000税込176,000
1個
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800関連資料図面(0.21MB)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
800x600x1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製) エスコ800x600x1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
仕様樹脂製底板で軽量です。
900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)エスコ
118,500税込130,350
1個
翌日出荷
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800関連資料図面(0.21MB)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis