カテゴリ
- 制御機器(2)
- 同軸コネクタ(2)
絞り込み
アダプタタイプ
- SMA-BNC
- BNC-SMA(2)
- K(1)
- MCX-SMA(1)
- MMCX-SMA(2)
- N-SMA(2)
- N型-N型(1)
- N型-SMA(1)
- SMA(2)
- SMA-SMA(4)
- SMA-SMB(1)
- SMA-U.FL(1)
- SMK-SMK(1)
- TNC-SMA(2)
種類
- アダプタ・中継コネクタ(2)
嵌合部形状
- プラグ・ジャック(2)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(2)
ブランド
- RS PRO(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sma」の検索結果

RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様アダプタタイプA:SMA、アダプタタイプB:BNC、オスメス A:オス、オスメス B:メス、接続方向:ストレート、動作周波数:4GHz、【表面処理】コンタクト:金、長さ:28.8mm/本体:ニッケル、適合ケーブル:同軸、コンタクト材質:銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMA - BNC嵌合部形状プラグ・ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック