カテゴリ
- 制御機器(3)
- ナイロンコネクタ(3)
絞り込み
極数
- 4
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
- 8(3)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
定格電圧(V)
- 250(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- AMPHENOL(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「amp」の検索結果

AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)3日以内出荷種別キャップハウジング極数4端子ピッチ(mm)5.3定格電圧(V)250寸法A(mm)縦47.55寸法B(mm)横24.6寸法C(mm)深さ22.45
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 65240-004LF
AMPHENOL¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。長さ(mm)10.08幅(mm)4.05ピッチ2.54mm極数4シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF
AMPHENOL¥439税込¥4831袋(20個)7日以内出荷長さ(mm)6.85幅(mm)8.28ピッチ3mm極数4シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント