カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 増圧弁(11)
絞り込み
ボディサイズ
- 1/4
- 1/7(3)
- 3/8(13)
- 1/2(13)
- 10(1)
- 11(1)
- 30(1)
管接続口径
- 1/4(11)
- 10 1/4(1)
ねじの種類
- G(8)
- NPT(5)
- NPTF(3)
- Rc(8)
ブランド
- SMC(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「VBA」の検索結果

増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。質量(g)0.89ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍増圧比2倍~4倍使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)最大流量(L/min)(ANR)70圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2