カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • 増圧弁(11)
絞り込み
ボディサイズ
  • 1/4
  • 1/7(3)
  • 3/8(13)
  • 1/2(13)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 30(1)
管接続口径
  • 1/4(11)
  • 10 1/4(1)
ねじの種類
  • G(8)
  • NPT(5)
  • NPTF(3)
  • Rc(8)
ブランド
  • SMC(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vba」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
VBA - 増圧弁(VBA10A) SMCVBA - 増圧弁(VBA10A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA11A) SMCVBA - 増圧弁(VBA11A)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形
VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA1)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
関連キーワード
vb管特集