増圧弁 VBAF SeriesSMC16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)