カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 駆動制御関連機器(6)
絞り込み
管接続口径
  • 3/4
  • 1/8(3)
  • 1/4(7)
  • 3/8(8)
  • 1/2(7)
  • 1(4)
  • 1-1/4(1)
使用流体
  • 気体(6)
  • 液体(6)
クラッキング圧力(kPa)
  • 10(4)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
  • 800(4)
ねじの種類
  • R(5)
  • Rc(4)
ポート数
  • 2(6)
ブランド
  • IBS(6)
IBS
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibs」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • チェックバルブ C5シリーズ IBS

    チェックバルブ C5シリーズ

    IBS
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
    材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
駆動制御関連機器カテゴリ