カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • エレコム(11)
  • M5Stack(10)
  • 共立電子産業(7)
  • JTT(7)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サンワサプライ(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • 多摩電子(6)
  • グリーンハウス(6)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • エスコ(5)
  • カシムラ(5)
  • クボタ計装(5)
  • マイクロソフト(5)
  • Jabra(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32g usb」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
    電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。 ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。 また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。 そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、 セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10消費電流(mA)240使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間ハードウェア保証(1年間)
  • USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 32GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 スタンダードUSBメモリー ホワイト 32GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    欠品中
    本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2 スタンダードUSBメモリー ブラック 32GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 スタンダードUSBメモリー ブラック 32GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    本商品は、写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBメモリーに思い出の写真やお気に入りの音楽をかんたんに保存できるので、手軽にデータを持ち運べます。データの保存は、USBメモリーをパソコンのUSBコネクターに直接挿し、データをドラック&ドロップするだけのかんたん操作です。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。ブラック、ピンク、ホワイト、スケルトンブルー、スケルトンブラウンの5カラーをご用意。スケルトンカラーモデル(スケルトンブルー、スケルトンブラウン)では内部に搭載されている緑色のアクセスランプが見えるのでアクセス中を一目で判断できます。USBスライド方式です。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB電源補助ケーブル I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB電源補助ケーブル

    I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌々日出荷
    「UPAC-UT07M」は2つのUSBポートからの電力供給を可能にする、USB電源補助ケーブルです。 1ポートでは電力供給が不足する商品を使用する場合でも、本商品をお使いいただくことで電力不足を改善できます。 また、ケーブルの長さは20cmと70cmなので、パソコンの両端に配置された2ポートにも接続できます。
    転送速度(Mbps)480(USB 2.0)伝送速度(Gbps)5(USB 3.2 Gen 1/USB3.0)ケーブル長(cm)USB側:約20/給電側:約70仕様PCとの接続形態:USB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0質量(g)約32規格USB 3.2 Gen 1、USB 2.0コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(A)(メス)対応機種アイ・オー・データ機器製のポータブルブルーレイ/DVDドライブ定格電源電圧DC5V保証期間2週間の初期不良交換アダプター型式パッシブUSBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)/USB 2.0メス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量1TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライトブルー I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 32GB ライトブルー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
  • USB3.2 Gen1対応高速USBメモリー 32GB ホワイト I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1対応高速USBメモリー 32GB ホワイト

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    8日以内出荷
    高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷
    長期5年保証&高信頼ハードディスク搭載で安心!データをしっかり守る法人様向けハードディスク[HDJA-UTNBシリーズ]です。USB5.Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けHDD。アイ・オー・データ社製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適です。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
    付属品USBケーブル(1m)、ラバーフット ※添付アプリはメーカーサポートライブラリよりダウンロードしてください。寸法(mm)約幅45×奥行216×高さ155 (突起部分を除く)質量(kg)1.3電源(V)電源内蔵AC10050/60Hz消費電力(W)約10(Typ)対応OSWindows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016/2019/2022/2025、MacOS11~15,26、ChromeOS、Ubuntu 22.04 ※日本語版のみコネクタ形状USB-B コネクター ×1対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ◆USB5Gbps(USB3Gen1)もしくはUSB2.0を装備した機種使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式NYFSファン搭載使用環境湿度(%)20~80(結露無き事)インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • USB3.1 Gen1対応 ウイルス対策済みセキュリティUSBメモリー 32GB 1年版 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.1 Gen1対応 ウイルス対策済みセキュリティUSBメモリー 32GB 1年版

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックとAES256bitによる自動暗号化機能を搭載し、ウイルス対策機能まで備えたセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー内に書き込むデータは全て自動でウイルスチェック!出先から社内にウイルスを持ち帰る危険性を抑止できます。セキュリティUSBメモリー基本機能であるパスワードロック・ハードウェア自動暗号化機能に加えアンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TM)(TMUSB)」を搭載。パスワードを入力するまでは内部へアクセスができず書き込んだデータは全て自動でウイルスチェックされます。トレンドマイクロ社製アンチウイルスソフト「Trend Micro USB Security(TM)(TMUSB)」をUSBメモリー内に搭載。書き込まれるデータをその都度ウイルスチェックすることで、USBメモリー内のウイルス感染を防ぎます。スキャンは自動で行われ、特別な操作を必要としません。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。
    容量32GB
  • USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
    質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ有使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)