パソコン/周辺機器 (10) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状 USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×70×8.2/約11 インターフェース USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境 USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間 1年間 動作温度、湿度範囲 0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 8日以内出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約9.8 使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと)
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷 から 6日以内出荷
文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×61×10 消費電流(mA) 240 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証(1年間)
USB 3.1 Gen1 Type-C⇔Type-A 両コネクター搭載USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイス USB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0 付属品 取扱説明書 質量(g) 約4 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 PCより電源供給 適合規格 RoHS指令準拠、VCCI クラスB 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17.6×28.5×7.2(突起部含まず) 消費電流(mA) 最大250 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年間のハードウェア交換保証
パスワードボタン付き セキュリティUSBメモリー 64GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
パスワードボタンを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。USBメモリー本体の数字ボタンをプッシュすることでロックを解除。その後USBメモリーをパソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてお使いいただけます。ボタンを搭載したセキュリティUSBメモリーです。パソコンに挿す前に、あらかじめ設定したパスワードを入力する(ボタンを押す)ことでご利用いただけます。パスワードのロック解除後は、通常のUSBメモリーと同様にファイルの読み書きが可能です。ボタンを押してパスワード認証するまで、保存されているデータにアクセスすることができません。そのため盗難や紛失時も、情報の流出を防ぐことができます。また、使用後に本商品をパソコンから抜くだけで自動的にパスワードロックがかかります。両サイドの出っ張りによってしっかりとホールドでき握りやすい設計。ボタンが押しやすくどなたでも簡単に操作可能です。また、ログインが成功するとLEDランプでお知らせ。操作状況が一目でわかります。USBコネクターを守るキャップ式。ストラップホールを搭載し、紛失防止に。
色 ブラック キャップタイプ キャップ式 インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)
USB接続ビデオキャプチャー GV-USB2シリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌日出荷
【Windows 10ご利用時のご注意】▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)80TB
仕様 ●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:8TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品 電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg) 8.5 外形寸法(mm) 約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OS Windows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種 WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD 採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法 適合 対応プロトコル TCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク 認定 LAN 転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 5日以内出荷
Linux OS搭載 法人向けNAS(標準5年保証・データ復旧サービス付き)64TB
仕様 ●CPU/メモリ:Intel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)/2GB●候補なし:64TB●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 5/RAID 6●推奨最大同時接続台数:64台(140GbE接続時)32台(1GbE接続時) 付属品 電源コード、ACプラグ変換アダプター、LANケーブル×2、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール(2枚)、管理マニュアル、ActiveImage Protector Desktop Edition のご案内、ラックマウントレール 添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg) 8.5 外形寸法(mm) 約幅430×奥行407×高さ44(突起部除く) 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力:最大120W、Typ529W 対応OS Windows11/10、MacOS10.15~5、Android5~14、iOS13~18、ChromeOS、iPadOS14~18、Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012R2/2012 対応機種 WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS/Android搭載のスマホ・タブレット・Chromebook※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 HDD 採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:4、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1背面×1 グリーン購入法 適合 対応プロトコル TCP/IP(IPv4、IPv6) グリーンマーク 認定 LAN 転送規格:(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー 64GB ライトブルー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 6日以内出荷
文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。