カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(3)
  • サンエス(101)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(36)
  • Xiaomi(30)
  • ラスタバナナ(25)
  • エレコム(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • アズワン(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • NEC(13)
  • ナカバヤシ(11)
  • ASUS(エイスース)(11)
  • ブロードウォッチ(11)
  • StarTech.com(11)
  • QNAP(10)
  • unitech(10)
  • JAPANNEXT(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8g usb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
パスワードボタン付セキュリティUSBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ)パスワードボタン付セキュリティUSBメモリーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。 本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。 パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。 パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品取扱説明書質量(g)約30電源(V)DC5(USBバスパワーにて供給)キャップタイプキャップ式対応OS・Windows7、8.1、10、11・macOS 10.10 ~ 15 ・Windows Server 2025 ・Windows Server 2022・Windows Server 2019・Windows Server 2016・Windows Server 2012 R2・Windows Server 2012・Windows Server 2008 R2・Windows Server 2008・macOS 26対応機種USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook消費電流(mA)最大390ランプ有りメモリー容量8GB保証期間ハードウエア保証(1年間)コネクタUSB Standard A取得規格VCCI Class A保存湿度(%)0~40℃/10~90%(結露なきこと)アズワン品番64-3786-25インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×84×11(キャップ含む)
USB3.0/2.0対応 USBハブ(4ポート) テレビ用 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.0/2.0対応 USBハブ(4ポート) テレビ用I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
。本商品は、USB 3.0に対応したUSBハブです。最大4台同時にハードディスクなどUSB機器を接続できます。シンプルかつコンパクトなデザインで、置き場所をとりません。また、パソコン用とテレビ用の2種類をラインアップ。用途に合わせてお選びいただけます。1つのUSBポートを分岐して、USBポートを増やすことができ、多くのUSB機器を接続するのに便利なのが「USBハブ」です。本商品は、最大4台のUSB機器をまとめて接続できるUSBハブです。USBポートが少ないUSBハブ対応のテレビに最適です。USBハブ対応のAV機器に本商品を接続することで、同時に4台のハードディスクを接続することができます。 長時間録画したい方や家族でそれぞれのハードディスクを使い分けたい場合などに便利です。ACアダプター添付なので、消費電力の大きいUSB機器を接続に便利です。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速なUSB規格3.0に対応。USB 3.0は、従来のUSB 2.0インターフェイスにも接続可能です。※USB 2.0インターフェイスに接続した場合、USB 2.0での転送速度(規格値:0.48Gbps)となります。
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきことフォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
G-DRIVE I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVEI ・O DATA(アイ・オー・データ)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。
電源ACアダプター保証期間3年間インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応
G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECTI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドグレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)8TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)8(2×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)16(4×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)8TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)8(4×2)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)3.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)16(8×2)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)4TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)4TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)4(2×2)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)4TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)4TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)4(1×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)2対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)64TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)64TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
779,800税込857,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)5.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)64(16×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
469,800税込516,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル質量(kg)5.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)73(MAX)、55(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)32(8×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、ラックマウントレール質量(kg)9.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)75(MAX)、59(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部含まず)※ラックマウントレール調節可能範囲:約585~860機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)32(8×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、ラックマウントレール質量(kg)8.3電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)75(MAX)、59(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部含まず)※ラックマウントレール調節可能範囲:約585~860機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)16(4×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント64TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント64TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、ラックマウントレール質量(kg)9.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)75(MAX)、59(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部含まず)※ラックマウントレール調節可能範囲:約585~860機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)64(16×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント8TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、ラックマウントレール質量(kg)8.3電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)75(MAX)、59(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部含まず)※ラックマウントレール調節可能範囲:約585~860機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)8(2×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント4TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント4TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 6/RAID 5/RAID 0付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、ラックマウントレール質量(kg)8.3電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)75(MAX)、59(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部含まず)※ラックマウントレール調節可能範囲:約585~860機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:4、搭載ドライブ数:4、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)4(1×4)対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定