カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(54)
  • StarTech.com(67)
  • カシムラ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(16)
  • サンワサプライ(14)
  • ELPA(2)
  • タイムリー(6)
  • 変換名人(35)
  • ライン精機(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • エスエスエーサービス(14)
  • bitstrong(14)
  • オーム電機(9)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • マクセル(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB Micro-B」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
仕様出荷時フォーマット:NTFS付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.3(typ)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。保証期間1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプターブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速本体質量(g)200コネクタ形状USB Micro B コネクター対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebookインターフェースUSB 2.0色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(D):137mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ローディング方式:トレイタイプ●本体サイズ(H):14mm●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW本体質量(g)200コネクタ形状USB Micro B コネクター対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebookインターフェースUSB 2.0色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
スマートフォン用CDレコーダー ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコSEとスマホをケーブルでつなぎ「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホに入れて楽しむことができます。お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコSEは、スマホとケーブルで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。4つの自動再生や好きな曲を選んで聴けるプレイリスト機能で自分だけのプレイリストを楽しんでみてはいかがでしょうか。※ Apple Musicに加入する必要があります。「CDレコミュージック」アプリの音楽をカーオーディオで聴くことができます。CDプレーヤーのないディスプレイオーディオ搭載車でCDを聴きたいお悩みを解決できます。※本機能をご利用いただけるOS・ご利用方法はアイ・オー・データ機器のWEBページにて、ご確認ください。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ドライブタイプ:スマートフォン用CDレコーダー●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):音楽用CD-R、音楽用CD-RW、CD-ROM、DVD-R、DVD-RW●使用可能メディア(W/R):音楽用CD-R、音楽用CD-RW、CD-ROM、DVD-R、DVD-RW●内蔵・外付:外付●本体サイズ(D):146mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):143mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)270コネクタ形状USB Micro B コネクター対応機種iOS、Android搭載のスマホ・タブレット端末、ウォークマン(R)(NW-WM1ZM2/NW-WM1AM2/NW-A100シリーズ/NW-ZX500シリーズ)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応