カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- サンワサプライ(2)
- スバル(2)
- イトーキ(2)
- SICK(2)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1)
- 富士電機(1)
- 栃木屋(1)
- TDKラムダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- KSフィルター(1)
- ABB(1)
- TOWA JAPAN(1)
- TSP(太陽シールパック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「af-130」の検索結果

IEEE802.3at準拠 Gigabit対応PoEインジェクター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷既存のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電を可能にするPoEインジェクターです。IEEE802.3atに準拠しており、最大30Wまで給電できます。電源が確保しづらい場所に設置したアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。IEEE802.3atに準拠した最大30W給電可能なPoEインジェクターです。PoE給電に対応していない既存のネットワーク環境に、本商品を付け加えるだけで、ネットワーク機器へPoE給電を行えます。電源確保が困難な環境へネットワーク機器を新たに設置する際に活躍します。天面には、PoE給電が開始されると点灯するLEDランプを搭載しています。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)●LANポート:RJ-45×2ポート●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A●OUTポート(PoE給電ポート):PoE給電機能:最大供給電力 30W●OUTポート(PoE給電ポート):PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●発熱量:130kJ/h、32kcal/h●電源/電圧定格:電源内蔵/AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)37(Typ):30給電時使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)表示LEDPoE保証期間1年保証RoHS指令(10物質対応)対応